カテゴリ

  • 自動車純正部品(25)
  • トラック純正部品(12)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「k346」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートラック(キャスター付) キタジマスマートラック(キャスター付)キタジマ(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
イスゴム 平置 WAKI(和気産業)イスゴム 平置WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。 キャスター止め、スベリ止めに材質本体:エラストマー樹脂
国旗セット 光国旗セット(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
行事や季節の催しなどに
寸法(mm)(旗)700×1000
18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)TEKNOS(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)
349税込384
1個
翌々日出荷
デザイン性の高いインド製のつまみです。〈br〉扉のツマミを取替えや交換・追加にオススメです。
用途家具の扉、引き出しなどのツマミ。付属品取付け用ねじ材質セラミック適合扉厚(mm)15~22
輸入車用キャビンフィルター 活性炭入り MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター 活性炭入りMANN-FILTER(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
翌々日出荷から6日以内出荷
システムキャリア用取付金具 カーメイトシステムキャリア用取付金具カーメイト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルキャスト板透明 光アクリルキャスト板透明
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
透明アクリルキャスト板。4角が角丸で安全です
用途透明ジョイント3mm厚用にご使用頂けます。材質アクリルキャスト厚さ(mm)3透明RoHS指令(10物質対応)対応
Gel-T(ジェルティ)クッション ケープGel-T(ジェルティ)クッションケープ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
流動性ジェルが瞬間的なずれに対応。坐骨結節部もしっかりホールド。
材質専用カバー:(上面)ナイロン100%、(下面)ポリ塩化ビニール、中身:高弾性・高密度ウレタンフォーム、流動性ジェル:ナトリウムアクリル樹脂質量(kg)2.45ケース入数5アズワン品番64-3253-15寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5
デザートカップ バイオカップ キューブルック 15 ルミナスブルー リスパック リスパックデザートカップ バイオカップ キューブルック 15 ルミナスブルー リスパックリスパック
1,498税込1,648
1袋(50点)
4日以内出荷
使い方広がるニュースタイルキューブ。環境対応素材。デザート等に。「バイオカップキューブ」シリーズの本体をフタとしてご使用いただけます(別売り)。
材質バイオPET寸法(mm)147×147×26質量(g)8
PTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズ サンワPTFEテープ No.3 幅5~99mm SK-3シリーズサンワ
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(カーテン型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~2P切替形状カーテン型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)10検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア2枚取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
インシュレーター,シートアンダー(1K) MAZDA(マツダ)インシュレーター,シートアンダー(1K)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
レスト ロード (1K) MAZDA(マツダ)レスト ロード (1K)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R)(1K) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R)(1K)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K34) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K34)MAZDA(マツダ)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (S69K) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (S69K)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (1K34) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (1K34)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ハーネス,フロント(1K) MAZDA(マツダ)ハーネス,フロント(1K)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K34) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K34)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
取手 ホシモト取手ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
(1K34)インシユレーター、シートアンダー MAZDA(マツダ)(1K34)インシユレーター、シートアンダーMAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
取手 ホシモト取手ホシモト
829税込912
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
(MK346)PIPE, BRAKE 三菱ふそう(MK346)PIPE, BRAKE三菱ふそう
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(MK346)PIPE, AIR  (1 三菱ふそう(MK346)PIPE, AIR (1三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MK346)PIPE, AIR   (6 三菱ふそう(MK346)PIPE, AIR (6三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MK346)WIRE, HAND  B 三菱ふそう(MK346)WIRE, HAND B三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(MK346)COVER ASSY, 三菱ふそう(MK346)COVER ASSY,三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具KVK
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵セット内容分岐止水栓適合品番KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371機能とめるぞう(緊急止水機能)
(MK346)チュブA,エキブレ 三菱ふそう(MK346)チュブA,エキブレ三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MK346)HARNESS , B 三菱ふそう(MK346)HARNESS , B三菱ふそう
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
(MK346)PIPE, FLUID 三菱ふそう(MK346)PIPE, FLUID三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(MK346)TUBE ASSY , B 三菱ふそう(MK346)TUBE ASSY , B三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MK346)ケーブル.Pブレーキ 三菱ふそう(MK346)ケーブル.Pブレーキ三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MK346)CABLE, GLOW 三菱ふそう(MK346)CABLE, GLOW三菱ふそう
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
(MK346)HARNESS, GLO 三菱ふそう(MK346)HARNESS, GLO三菱ふそう
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS1 SMC電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS1SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数3爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.0%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-06