カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(395)
  • 制御機器(350)
  • 空調・電設資材(249)
  • バイク純正部品(239)
  • 農業機械(149)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(128)
  • 自動車純正部品(98)
  • バイク部品(94)
  • 厨房用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 測定用品(33)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(15)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(9)
  • トラック純正部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 溶接用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 作業服(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「k350」の検索結果

2,095件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRAIL TYRES K350 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K350DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWTパターンK350
(30048)FAN  K350 三菱ふそう(30048)FAN K350三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
マグネットシート TRUSCOマグネットシートTRUSCO(11件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)500×500材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
インロック ロングタイプ TENMA(天馬)インロック ロングタイプTENMA(天馬)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプロングタイプ
フードパック K-350 cottaフードパック K-350cotta
6,698税込7,368
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)320×143×42(フタ0)内寸300×126
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
溶接用手袋 5本指 外縫い 久冨勝溶接用手袋 5本指 外縫い久冨勝(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などタイプ5本指幅(cm)約13.5
カイザーフレックス 倉敷化工カイザーフレックス倉敷化工
99,980税込109,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプケーエム精密(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
インキ350ml パイロットインキ350mlパイロット(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
種類一般書記用インキ
皮製マチ付釘袋 SK11皮製マチ付釘袋SK11(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。立体加工により出し入れ簡単です。ヨレを防止するボード補強付きです。底補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。材質牛床皮適合ベルト幅(mm)60まで
金具 固定 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)金具 固定 産業車輛用ウカイ(岐阜産研工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
マグネットシート(糊付) TRUSCOマグネットシート(糊付)TRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。 非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強力商品タイプ粘着テープ付仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付材質マグネットシート長さ(mm)500幅(mm)500
パールスイベルジョイント PK型 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型昭和技研工業
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパー用替刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト2本で簡単に交換できます。
重量用スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449
NRKゴムマット BASEMANNRKゴムマットBASEMAN
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材厚さ(mm)3
【レンタル】LED分光放射測定器(校正書付) UPRtek【レンタル】LED分光放射測定器(校正書付)UPRtek
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D)測定範囲1~70000Lx質量(g)250±20(バッテリー含む)バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y測定波長360~750nm解像度12nm測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モードフォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
ステンレス共栓用キー ミヤコステンレス共栓用キーミヤコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
MOXA ウォールマウントキット MOXAMOXA ウォールマウントキットMOXA
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
K  ラックギヤ KANA(片山チエン)K ラックギヤKANA(片山チエン)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
7,738税込8,512
1個
当日出荷から50日以内出荷
インロックショートタイプ TENMA(天馬)インロックショートタイプTENMA(天馬)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプショートタイプ
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)
379税込417
1個
翌々日出荷
デザイン性の高いインド製のつまみです。〈br〉扉のツマミを取替えや交換・追加にオススメです。
用途家具の扉、引き出しなどのツマミ。付属品取付け用ねじ材質セラミック適合扉厚(mm)15~22
産業車輌用空気入車輪 岡本工機産業車輌用空気入車輪岡本工機
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)14車輪タイプ空気入り
ガイド用固定ブッシュGKタイプ ケーエム精密ガイド用固定ブッシュGKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
GKタイプは差込ブッシュ(CKタイプ・DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)のガイド専用の固定ブッシュです。
【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル アズワン【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタルアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
質量(g)約70(電池除く)電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵)測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率露光時間6~1000msサービス分類レンタル
EBM 18-8 角 フラワーボックス(園芸鉢) EBM(江部松商事)EBM 18-8 角 フラワーボックス(園芸鉢)EBM(江部松商事)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
スタックカゴW350(ジャンブル)4段 東海製作所スタックカゴW350(ジャンブル)4段東海製作所
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
カゴのスタッキングができ、商品の投げ込み大量陳列が可能な商品です。 スタッキングタイプなので収納もスムーズ。 耐荷重が60kgなので重量物の陳列にも最適です。 組み立ても簡単、ワイヤーを引っ掛けるだけ! キャスター付きなので場所の移動もスムーズです。 4段スタッキングタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×1490耐荷重(kg)60段数4段タイプ
インキ製図用350ml パイロットインキ製図用350mlパイロット
2,398税込2,638
1本
当日出荷
インク色種類特殊用インキ(製図用烏口、付けペン、筆用)
傾斜スタンド サカエ傾斜スタンドサカエ
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.55MB)
丸イス (赤/黒) オリバー丸イス (赤/黒)オリバー
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
キャスターなしスタッキング不可高さ調節なし背もたれなし材質座部:ビニールレザー・脚部:Φ19スチール塗装外径(Φmm)330
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
撥水宅配箱 ヤマニパッケージ撥水宅配箱ヤマニパッケージ
18,980税込20,878
1ケース(100枚)
4日以内出荷
食品を送るのに最適な外側はっ水加工の木目調パッケージ。
用途要冷蔵商品の配送材質段ボール E段 外側はっ水加工形状1枚組立式ブラウン数量(個)パーツ数:1
...