5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,530 税込42,383
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766 アズワン品番65-7327-27
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCD
K3MA-Jプロセスパネルメータ。マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7272-42
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタ6カクナット
規格M82シユ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoMS511R2-K ホースリール部品_No.23、MSA413R3-2M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS650DNR-3Y ホース巻取機部品_No.16、MS511R4T-K ドラム組立部品_No.23、MSV613-K-A ドラムクミタテ部品_No.25、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.28、SSA-F616MA リヤアクスル(4)部品_No.25、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.20、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.21、MS613R4T-M ドラムクミタテ部品_No.28、LS-65 本体部品_No.23、MSA613R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.20、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.24、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.20、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.24、MSV413R2-M ドラムクミタテ部品_No.16、MBS266 オプション部品_No.12など
1セット(10個)
389 税込428
7日以内出荷

関連キーワード