カテゴリ
- パソコン/周辺機器(819)
- 空調・照明・電設資材(307)
- 制御機器(204)
- 農業機械(152)
- バイク純正部品(143)
- 自動車純正部品(140)
- 家電(132)
- 測定用品(64)
- 防犯用品(42)
- メカニカル部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 電気材料(27)
- 自動車補修部品(24)
- 作業服(20)
- バイク部品(15)
- 安全用品(15)
- 切削工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 機構部品(9)
- 医療(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(244)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- StarTech.com(123)
- ホンダ(122)
- MAZDA(マツダ)(119)
- サンワサプライ(77)
- エレコム(74)
- Vodaview(66)
- ATEN(49)
- サンワダイレクト(44)
- 東和制電工業(TOWA)(43)
- SICK(42)
- IDEC(和泉電気)(34)
- REGZA(34)
- omron(オムロン)(25)
- RS PRO(24)
- SMC(23)
- オムロンヘルスケア(22)
- SAMTEC(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「k4-30」の検索結果

ポスターケース・カレンダーケース 10枚入
今村紙工(14件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10枚)当日出荷コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドアエッジガード
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。幅(mm)65色ブラック(カーボン調)高さ(mm)35奥行(mm)10
会議室予約システム - 10.1インチ タッチスクリーンパネル
ATEN¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。10.1インチ 静電容量式タッチパネル。主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応。会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール仕様パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット質量(kg)0.68( 1.5 lb )湿度(%RH)10~80% RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:263×177.8×24.5材質(ケース)プラスチックインターフェースイーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseTメモリーSDRAM2GB、フラッシュ16GB解像度パネル:1280×800視野角パネル:± 85(水平)、±85(垂直)動作温度(℃)0~40プロセッサークアッドコア保管温度(℃)-10~55電源仕様Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)パネル:500グリーンマーク認定USBUSB Type-A×1
サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
ディープソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から7日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable
エレコム¥639~税込¥703~1個当日出荷最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
カルテブック スタンダードタイプ A4 2穴 レッド 背幅30mm
サンリーフ¥2,988税込¥3,2871冊翌々日出荷耐久性に優れたオーソドックスなタイプ材質抗菌特殊カーフ色レッド規格スタンダード・A4タイプ背幅(mm)30金具立テコ式・2穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番68-5129-37
カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ
サンリーフ¥2,598税込¥2,8581冊翌々日出荷耐久性に優れたオーソドックスなタイプ。仕様スタンダード材質抗菌特殊カーフサイズA4背幅(mm)30穴数4金具立テコ式縦(mm)315横(mm)250
カルテブック スタンダードタイプ A4 2穴 ピンク 背幅30mm
サンリーフ¥2,798税込¥3,0781冊翌々日出荷耐久性に優れたオーソドックスなタイプ材質抗菌特殊カーフ色ピンク規格スタンダード・A4タイプ背幅(mm)30金具立テコ式・2穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-5627-14
カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 グリーン 背幅30mm
サンリーフ¥2,698税込¥2,9681冊翌々日出荷耐久性に優れたオーソドックスなタイプ材質抗菌特殊カーフ色グリーン規格スタンダード・A4タイプ背幅(mm)30金具立テコ式・4穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-5628-11
カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ
サンリーフ¥2,698税込¥2,9681冊翌々日出荷耐久性に優れたオーソドックスなタイプ材質抗菌特殊カーフ規格スタンダード・A4タイプ金具立テコ式・2穴サイズ(mm)背幅×横×縦:30×250×315
カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 グレー 背幅30mm
サンリーフ¥2,698税込¥2,9681冊翌々日出荷耐久性に優れたオーソドックスなタイプ材質抗菌特殊カーフ色グレー規格スタンダード・A4タイプ背幅(mm)30金具立テコ式・4穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-5628-13
カルテブック スタンダードタイプ A4 2穴 グリーン 背幅30mm
サンリーフ¥2,798税込¥3,0781冊翌々日出荷耐久性に優れたオーソドックスなタイプ材質抗菌特殊カーフ色グリーン規格スタンダード・A4タイプ背幅(mm)30金具立テコ式・2穴縦(mm)315横(mm)250アズワン品番0-5627-11
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
...