カテゴリ
- パソコン/周辺機器(626)
- 空調・照明・電設資材(279)
- 農業機械(152)
- 制御機器(91)
- 家電(68)
- 測定用品(56)
- 防犯用品(33)
- 自動車補修部品(23)
- メカニカル部品(21)
- 作業服(15)
- バイク部品(14)
- 切削工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 安全用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(238)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- StarTech.com(123)
- サンワサプライ(69)
- Vodaview(55)
- 東和制電工業(TOWA)(43)
- エレコム(40)
- IDEC(和泉電気)(34)
- ATEN(28)
- j5 create(21)
- NEXTEC(16)
- イメージニクス(16)
- insta360(16)
- 空調服(15)
- Xiaomi(14)
- ナカバヤシ(13)
- グリーンハウス(11)
- EMEET(11)
- VENTION(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k4-30」の検索結果

ポスターケース・カレンダーケース 10枚入
今村紙工(14件のレビュー)¥629税込¥6921パック(10枚)当日出荷コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドアエッジガード
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。幅(mm)65色ブラック(カーボン調)高さ(mm)35奥行(mm)10
サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
ディープソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から7日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas
アディダス¥4,998税込¥5,4981足6日以内出荷レスポンスランナー2は、ランニングのスリルを楽しみたい人に向けて作られたシューズ。アディダスといえばその品質の高さで、このモデルも例外ではない。通気性を高めるメッシュアッパーを採用しているので、優れたフィット感を提供しつつも、足を涼しく快適に保つ。クッション性を高めて超ソフトな接地感を実現したCloudfoamミッドソールにより、足を踏み入れた瞬間から歩くときまで、常に快適。マラソンでもカジュアルなジョギングでも、あらゆる動きをサポートしてくれる。耐久性に優れたラバーアウトソールが確かなグリップ力を提供するから、さまざまなサーフェスでしっかりと接地できる。さらに、Ortholiteソックライナーは長距離を走っても快適さをキープする。このシューズは、ただ走るためのものではない。自分を表現するアイテムだ。材質アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
ワークドライビングセンター
二村機器¥129,800税込¥142,7801本6日以内出荷本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
会議室予約システム-10.1インチ タッチスクリーンパネル
ATEN¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
CAPTURE 4K キャプチャーボード 4K30Pキャプチャ 100msレイテンシ
Streamplify¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷4K@30Hz録画/4K@60Hzパススルー出力 高品質な配信を実現する4K/30Hz録画に対応。最大4K@60Hzパススルー出力により、モニター上で臨場感あふれるプレイをしながら、PC上での録画が可能です。HDRおよびVRR(可変リフレッシュレート)パススルー対応 PS5やXBOXシリーズX/Sに搭載されたVRR機能および、入力映像のHDR出力に対応。高品質で滑らかな映像を表示します※VRRおよびHDRの録画には対応しておりません。幅広いプラットフォームに対応 TVやPC、ゲーム機など多くのプラットフォームに対応。48KHz/24bitオーディオサンプリングレート 高音質48KHz/24bitのサンプリングレートで妥協のない鮮やかなサウンドクオリティ。100ミリ秒以下のローレイテンシ 100ミリ秒以下の低遅延で、違和感のないビデオ&オーディオシンクを実現しました
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz
トライメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。用途USB Type-CからHDMIへの変換として寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状Type cメス形状HDMI
4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー
テック(TEC)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)
ドッキングステーション ハブ 4in1 【USB-A×3 HDMI】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト
エレコム¥3,490税込¥3,8391個当日出荷USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。置き場所を選ばないコンパクトサイズです。その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応質量(g)約41.2(ケーブル含む)外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。インターフェースUSB Type-C動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1接続ポートHDMI×1・USB3.1Gen1×3
ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×3 HDMI LAN】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム
エレコム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。その他パッケージ内容(本体)色シルバー質量(g)約50.5(ケーブル含む)外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,898税込¥2,0881個(300g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-Z30 ボルト付
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5148セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)375
...