カテゴリ
- 農業機械(384)
- 切削工具(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(14)
- 物流用品(13)
- 安全標識(6)
- 建築金物(6)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(382)
- CGC(千代田)(2)
- CKD(2)
- DAIKO(大光電機)(4)
- EKチェーン(2)
- JTC(2)
- KALBAS(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- TOTO(2)
- アイシン精機(2)
- ハンマーキャスター(10)
- ホンダ(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱電機(2)
- 京セラ(15)
- 椿本チエイン(2)
- 神沢(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k415」の検索結果

キャスター 420K・415K
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個5日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥240税込¥2641袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
長ねじ自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から12日以内出荷K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ボードカットソー・プロ
神沢(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100鋸目(山/寸目)18
フロントナンバーフレーム
SEIWA(セイワ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナンバープレートにフィットするサイズで、お車のバンパーとナンバープレート取り付け面とのすき間が少ない車種でも取り付けできます。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を防止します。 クロームメッキ仕上げなのでドレスアップにも最適です。色クロームメッキ質量(g)260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×340×10.5
ボードカットソー・プロ 替刃
神沢¥849税込¥9341個当日出荷適合ボードカットソー・プロ(K-415)刃厚(mm)0.9刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100鋸目(山/寸目)18
パック入エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1000本)当日出荷から8日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
パールスイベルジョイント PK型
昭和技研工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。用途ゴム・プラスチック工業、合板工業形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅種類スイベルジョイント最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]材質(パッキン)PTFE
iD 40形LED本体直付iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法H2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ディープソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から7日以内出荷通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥819税込¥9011本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
バルコニー物干金物(自在・静音型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷高さ2段階調整。静音型仕様自在・静音型色シルバー材質(本体)アルミ種類自在式仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
エビ ナット Kタイプ アルミ製
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980税込¥16,4781箱(1000本)3日以内出荷から5日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に仕様薄頭材質アルミ(A5056)フランジ厚(mm)0.5
内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)
コマドリル¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から6日以内出荷ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
iD40形 本体直付黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×810×25適合器具NNLK42591、NNLK41518
マルチフック
アイセン¥569税込¥6261個8日以内出荷角ハンガー、シャツハンガーなどを部屋干しする際の補助具です。室内のあらゆる場所で使用でき、使用後はコンパクトに折り畳んで収納でき場所をとりません。寸法(mm)195×75×38本体質量(g)105耐熱温度(℃)70
iD 40形LED本体コーナーライト
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)1245幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
ワークドライビングセンター
二村機器¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
12.7mm 15PCSディープソケットビットセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 スターソケットビット 120L:T30・T40・T45・T50・T55 ヘックスソケットビット 120L:H5・H6・H7・H8・H10スプラインソケットビット 120L:M5・M6・M8・M10・M12セット商品数15
クリーンルーム向け照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷iDシリーズ 800ピッチのボルトに対応します。取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
...