カテゴリ

  • バッテリー・電装(8)
    • 国産乗用車用バッテリー(5)
    • 輸入車用バッテリー(1)
  • 自動車純正部品(11)
    • ニッサン純正品番先頭AY(1)
    • スズキ純正品番先頭33(1)
  • 農業機械(97)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
性能ランク
端子位置
長側面長さ(cm)
定格電圧(V)
ブランド
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・BOSCH(ボッシュ)・BM LINK・ACDelco・PITWORK(日産)・スズキ・AQUA DREAM(アクアドリーム)・BIGM(丸山製作所)・MAZDA(マツダ)・AFAM(アファム)・メディアカバーマーケット・NBK(鍋屋バイテック会社)・Panasonic(パナソニック)・セルスター・オカムラ(岡村製作所)・ELPA・TRUSCO・古河電池・APLUS(クマモト)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k42r」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINKアイドリングストップ車用バッテリー BL-7 seriesBM LINK(43件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
バッテリーK-42R-V PITWORK(日産)バッテリーK-42R-VPITWORK(日産)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelcoアイドリングストップ車対応バッテリーACDelco(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
定格電圧(V)12
(33610)バッテリアッシ,Kー42R GSユアサ スズキ(33610)バッテリアッシ,Kー42R GSユアサスズキ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
ECK アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECK アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金取付部丸穴種類丸形色(本体)つや消し黒表面処理(本体)アルマイト処理
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ 古河電池UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ古河電池
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
コントロールノブ用インデックスプレート NBK(鍋屋バイテック会社)コントロールノブ用インデックスプレートNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303
縦置きトレー3列4段12人用+下シェル ポストなしダイヤル錠 コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー3列4段12人用+下シェル ポストなしダイヤル錠 コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー3列4段12人用+下シェル、ポストなしダイヤル錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー3列4段12人用+下シェル ポストなしダイヤル錠 コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー3列4段12人用+下シェル ポストなしダイヤル錠 コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー3列4段12人用+下シェル、ポストなしダイヤル錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 2.2Ω ±10%, SBCHE42R2K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 2.2Ω ±10%, SBCHE42R2KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSBCHE定格電力(W)4抵抗(Ω)2.2許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正ELPA(5件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
特性ブルーライトカット/反射防止適合機種Sharp AQUOS R2 SH-03K/SHV42取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1寸法(mm)66.7×149.4
液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp AQUOS R2 SH-03K / SHV42 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS R2 SH-03K/SHV42寸法(mm)66.7×149.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から98日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ピストンパッキンセット BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンセットBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
備考42フクム部品名称ピストンパツキンセツト図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。アイドリングストップ車対応バッテリー。信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
普通自動車から大型トラックのバッテリー充電に最適 DC12V / DC24Vバッテリーに対応できる充電器です。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。セルスタート機能搭載。バックアップ電源機能搭載。バッテリーチェッカー機能搭載。デジタルLEDディスプレイ搭載。ブーストモード搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、スパーク防止、セルスタート出力保護、バッテリー逆接続アラーム、異電圧バッテリー接続保護、異常温度保護、ショート保護、バッテリー異常表示、過電流保護〔バックアップ電源機能〕、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓))。本機で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC12V / DC24V。バッテリー容量 DC12V:30Ah~250Ah / DC24V:30Ah~150Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー。・アイドリングストップ車専用バッテリー (ISS) 。・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)。BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。**B19R/L、**B24R/L、**D23R/L、。**D26R/L、***D31R/L、**E41R/L、。***H52、LN0~LN5、K-42/R、M-**/R、。N-**/R、Q-**/R、S-**/R、T-**/Rなど。記載の”**”、”***”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。
サポーター MAZDA(マツダ)サポーターMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) (1K) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) (1K)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
パイプ フューエル (1K0R) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル (1K0R)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ホース,ジョイント MAZDA(マツダ)ホース,ジョイントMAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
パイプ(L),フューエル MAZDA(マツダ)パイプ(L),フューエルMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ブラケット (1K2R) MAZDA(マツダ)ブラケット (1K2R)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ブラケット (1K0R) MAZDA(マツダ)ブラケット (1K0R)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
(1K2R)ブラケット MAZDA(マツダ)(1K2R)ブラケットMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
リアスプロケット 520-42 15605-42 AFAM(アファム)リアスプロケット 520-42 15605-42AFAM(アファム)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-42。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ520
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS wish 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS wish。AQUOS wish A104SH。AQUOS wish SHG06/SH-M20。AQUOS wish2/アクオス ウィッシュ2。AQUOS wish2 SHG08/SH-51C。AQUOS wish3。AQUOS wish3 SH-53D/SH53D。AQUOS wish4。AQUOS wish4 SH-52E/SH52E。AQUOS R compact。AQUOS R compact SH-M06/SHM06。AQUOS R compact SH-V41/SHV41。AQUOS R SH-03J/SH03J。AQUOS R SH-V39/SHV39。AQUOS R2。AQUOS R2 compact。AQUOS R2 compact SH-M09/SHM09。AQUOS R2 SH-03K/SH03K。AQUOS R2 SH-V42/SHV42。AQUOS R3。AQUOS R3 SH-04L/SH04L。AQUOS R3 SH-V44/SHV44。AQUOS R7。AQUOS R7 SH-52C/SH52C。AQUOS R8。AQUOS R8 SH-52D/SH52D。AQUOS R8 SH-R80/SHR80。AQUOS R8 pro。AQUOS R8 pro SH-51D/SH51D。AQUOS R8 pro SH-R80P/SHR80P。AQUOS R9。AQUOS R9 SH-51E/SH51E。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
リアスチールスプロケット 532-42 14901-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 532-42 14901-42AFAM(アファム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
リアスプロケット 530-42 87603-42 AFAM(アファム)リアスプロケット 530-42 87603-42AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:87603-42。販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-42) 主な適合:GSX1300R 08-16/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
適合GSX-R1000 01-08/T509 97-01材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-42 86603-42 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-42 86603-42AFAM(アファム)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:86603-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番87603-42) 主な適合:GSXR1300R Hayabusa 08-16、955i Daytona 01-02。適合情報:。スズキ[SUZUKI] B-KING [ビーキング] 。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-17。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08。スズキ[SUZUKI] SV1000 海外 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 海外 03-07。トライアンフ[TRIUMPH] SPRINT RS 955i [スプリント] 01-02。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1050 [タイガー] 07-11。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
適合GSX1300R 08-17/GSX-R1000 01-08/Bandit1250/S/F 07-17材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ530
ポケットドルツ用 1個 EWシリーズ Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ用 1個 EWシリーズPanasonic(パナソニック)
589税込648
1個(2本)
5日以内出荷
ポケットドルツ専用ブラシです。背面の舌ブラシで舌表面の汚れも除去できます。
用途歯面ケア/舌ケア交換目安約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください対応機種EW-DS13-RTD/EW-DS42-K/EW-DS42-PP/EW-DS42-W/EW-DS60-K/EW-DS60-P/EW-DS60-PN/EW-DS60-R/EW-DS60-VP/EW-DS12-AKD/EW-DS12-K/EW-DS12-KN/EW-DS12-KP/EW-DS12-N/EW-DS12-P/EW-DS12-PKD/EW-DS12-PN/EW-DS12-V/EW-DS12-VP/EW-DS12-W/EW-DS13-K/EW-DS13-KWD/EW-DS13-P/EW-DS13-PN/EW-DS13-PWD/EW-DS13-V/EW-DS13-VP/EW-DS13-WN/EW-DS14-K/EW-DS14-W/EW-DS15-G/EW-DS15-P/EW-DS15-PP/EW-DS15-V/EW-DS16-K/EW-DS16-W/EW-DS17-A/EW-DS17-P/EW-DS17-VP/EW-DS17-W/EW-DS18-K/EW-DS18-W/EW-DS1A-PP/EW-DS1A-VP/EW-DS1B-R/EW-DS1B-S/EW-DS1C-A/EW-DS1C-RP/EW-DS24-P/EW-DS41-K/EW-DS41-W/EW-DS23-PP/EW-DS23-RP/EW-DS25-A/EW-DS26-P/EW-DS27-A/EW-DS28-P/EW-DS29-Aアズワン品番69-5585-26
オイルパン BIGM(丸山製作所)オイルパンBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
6日以内出荷
規格シゼンシヨク部品名称オイルパン図解NoMS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.32、MS415CA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSA413R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS410ESL-2K 動力噴霧機部品_No.42、MSV413-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.36、MK41EC-3 動力噴霧器部品_No.38、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA413-M クランクケース、吸水弁部品_No.31など
Oリング S14 BIGM(丸山製作所)Oリング S14BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S14部品名称Oリング S14図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.41、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.41、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.57、MS413EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.41、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.52、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.42、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.46など