カテゴリ
- バイク純正部品(281)
- トラック純正部品(23)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 自動車純正部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(6)
- 保管用品(6)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- GENTOS(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KITO(キトー)(2)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NAKANO(9)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SANSHIN(3)
- おたふく手袋(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- カネソウ(4)
- キタジマ(1)
- サクラクレパス(1)
- セメダイン(1)
- ホンダ(280)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三菱ふそう(23)
- 東芝ライテック(1)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k434」の検索結果

軽量ラック 120kg
(237件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
耐火目地用 耐火シール120
セメダイン¥2,398税込¥2,6381本(333mL)当日出荷セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。 耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。 「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。 外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。用途耐火間仕切り壁パネルの目地 ALC、押出成形セメント板の目地 サイディングボードの目地 コンクリートの目地 一般內;外装各種目地仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm容量(mL)333主成分シリル化アクリレート密度(g/cm3)1.41指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH)粘度(Pa・s)444危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応


スマートラック(キャスター付)
キタジマ(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
J型ドアモール
SEIWA(セイワ)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ドアエッジを高品質でシャープなクローム系の輝きとともに、キズ、衝撃から守ります。 本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。 3ナンバーミニバンまで対応可能な 長さ4.3m/幅8mm 仕様です。 無駄のないおよそドア4枚分の長さです。 ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。 車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。 本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/48枚入り)色ブラック×クローム調長さ(m)4.3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×4300×5
ノータム ハーフネットA4タイプ ブラック
サクラクレパス¥899税込¥9891個3日以内出荷片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます奥行(mm)10製品質量(g)44縦(mm)260横(mm)345素材ナイロン



SAFETY J OXYPAS SONICサンダル
SAFETY J¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から翌日出荷超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。材質アッパー材:軽量EVA規格EN ISO 20347規格材質(ソール)EVA靴タイプサンダル
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用
カネソウ¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用
カネソウ¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)