カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k434」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(237件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐火目地用 耐火シール120 セメダイン

    耐火目地用 耐火シール120

    セメダイン
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(333mL)
    当日出荷
    セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。 耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。 「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。 外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。
    用途耐火間仕切り壁パネルの目地 ALC、押出成形セメント板の目地 サイディングボードの目地 コンクリートの目地 一般內;外装各種目地仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm容量(mL)333主成分シリル化アクリレート密度(g/cm3)1.41指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH)粘度(Pa・s)444危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シープスキン アテ付マジック おたふく手袋

    シープスキン アテ付マジック

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    しなやかで柔らかい、高級羊革手袋。
    材質掌部/羊革入数(双)1アテ有無アテ付き袖口仕様マジックタイプ
  • SU取付フック カーメイト

    SU取付フック

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(4個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
    用途システムキャリアINSU用取付フックセット内容車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚質量(g)850
  • J型ドアモール SEIWA(セイワ)

    J型ドアモール

    SEIWA(セイワ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    ドアエッジを高品質でシャープなクローム系の輝きとともに、キズ、衝撃から守ります。 本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。 3ナンバーミニバンまで対応可能な 長さ4.3m/幅8mm 仕様です。 無駄のないおよそドア4枚分の長さです。 ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。 車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。 本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/48枚入り)
    色ブラック×クローム調長さ(m)4.3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×4300×5
  • ノータム ハーフネットA4タイプ ブラック サクラクレパス

    ノータム ハーフネットA4タイプ ブラック

    サクラクレパス
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    片面にメッシュ生地を使用していますので、袋をあけずに中身の確認ができます。丈夫なナイロン生地・ナイロンメッシュ生地を使用しています。カラフルな5色展開で、色分けして使用することができます
    奥行(mm)10製品質量(g)44縦(mm)260横(mm)345素材ナイロン
  • SAFETY J OXYPAS SONICサンダル SAFETY J
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    SAFETY J OXYPAS SONICサンダル

    SAFETY J
    ¥2,998税込¥3,298
    1足
    当日出荷から翌日出荷
    超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
    用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。材質アッパー材:軽量EVA規格EN ISO 20347規格材質(ソール)EVA靴タイプサンダル
  • シトラスジューサー&スプレー Giaretti(ジアレッティ)

    シトラスジューサー&スプレー

    Giaretti(ジアレッティ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    手を汚さず、かけすぎず、まんべんなくかけれる、飛び散りがありません。 絞った果汁はそのまま冷蔵庫で保存できます。 最後まで果汁を絞りきれます。途中で絞りなおすなどの必要はありません。
    材質ボリカーボネート、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、熱可塑性ゴム、ポリエチレン寸法(mm)Φ81×188容量(mL)150
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 マルチコンフォート15 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)120調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込マルコン点灯部白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込マルコン点灯部白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイプ□600色温度(K)4000光源色白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込マルコン点灯部温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込マルコン点灯部温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    タイプ□600色温度(K)3500光源色温白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込マルコン点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込マルコン点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプ□600色温度(K)5000光源色昼白色調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込格子タイプ点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込格子タイプ点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • スライダーセット Panasonic(パナソニック)

    スライダーセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    EZ3591・EZ45A7用 スライダーセット
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 格子タイプ 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 格子タイプ 点灯ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込下面開点灯部Pi調昼白 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込下面開点灯部Pi調昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • LED□600埋込下面開放点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込下面開放点灯部昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込下面開放点灯部温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込下面開放点灯部温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ(埋込型乳白パネル)映光色/点灯ユニット □600タイプ 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
    電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込下面開放点灯部白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込下面開放点灯部白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 下面開放タイプ 点灯ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)90調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    グレー
    ベージュ

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    20日以内出荷
    商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。 パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。 通気性がよく視野が広く使えます。 収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。
    用途商品の陳列や整理など。
  • LED□600埋込下面開点灯部Pi調温白 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込下面開点灯部Pi調温白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    32日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□600埋込下面開点灯部Pi調白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600埋込下面開点灯部Pi調白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    32日以内出荷
  • ヘッドライト専用充電池 GENTOS

    ヘッドライト専用充電池

    GENTOS(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
    電池寿命充放電 約300回
  • オイルフィルター 和興フィルタテクノロジー

    オイルフィルター

    和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。HW-64SB 後継
    適合機種DI-H134HD / DI-H234H / HLP-2104 / HLP-2304 / HLP-2504 / HW-G634H / HW-K634H / HW-X634H / KDHL-2112 / LR-H434HD / LR-H534H質量(g)117電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×45×22電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)8電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)色(本体)黒
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • S/P フソウ MK432434-R1 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432767適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK432434-R6 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-R6 ナカノ

    NAKANO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432772適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK432434-R5 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-R5 ナカノ

    NAKANO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432771適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK432434-R4 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-R4 ナカノ

    NAKANO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432770適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK432434-R8 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-R8 ナカノ

    NAKANO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432774適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK432434-R2 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-R2 ナカノ

    NAKANO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432768適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK432434-RC ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432434適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK432434-R3 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK432434-R3 ナカノ

    NAKANO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432769適合メーカーMMC