カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(169)
- 制御機器(100)
- 測定用品(62)
- 農業機械(60)
- パソコン/周辺機器(40)
- 作業工具(27)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 機構部品(21)
- 自動車補修部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(18)
- 家電(17)
- バイク部品(16)
- 学童・教育用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- テープ(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 切削工具(5)
- 溶接用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(57)
- 日本バルカー(29)
- オルファ(24)
- ニチアス(24)
- KOA(23)
- イノック(15)
- ダイコー(14)
- CoolHeat(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- AOHI(アオハイ)(12)
- 日動工業(11)
- StarTech.com(10)
- セキスイ(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- ナリカ(9)
- TRUSCO(8)
- ライン精機(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- RS PRO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「k50-10」の検索結果

Semi-Fシリーズ K50B10~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
固定ブロック ヨコ型1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
電子数取器
ライン精機¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2306質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大キー入力回数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後キー入力時
電子数取器
ライン精機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
電子数取器
ライン精機¥30,980税込¥34,0781台当日出荷任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。 カウント値の減算入力が可能です。用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)トラスコ品番778-2314質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
六角軸コバルトバッチリドリル
トライアルコーポレーション¥10,980税込¥12,0781セット(10本)4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ
木製平台車 静車輪
アイネット¥3,898~税込¥4,288~1台5日以内出荷音が静かな静音車輪仕様の台車です。分厚く頑丈な木製パネルで、すべり止めクッションがついています。持ち手穴付きで持ち運びが簡単です。用途運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。積載荷重(kg)100床面高さ(mm)135車輪4輪自在静音キャスター
スーパーバイクLOW ハンドルkit
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。仕様ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、CB1300SF・X4比ポジション30mmBACK、CB1000SF比ポジション10mmUP・20mmBACK適合車種CB1300SF/SB (~'02)_CB1000SF X4/LD主な適合車種CB1000SF・CB1300SF(-02)・X4/LD
携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)
理化工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥1,198税込¥1,3181パック(3枚)当日出荷あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。用途丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。トラスコ品番288-2388厚さ(mm)0.9全長(mm)160山数9適合機種メーカー全メーカーに対応切断能力(mm)木材75質量(g/枚)21.7有効刃長(mm)140
オイルランタン〈大〉用 シェード
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。材質鉄(クロムめっき)色ブロンズ直径(Φmm)(約)190×20質量(g)約110
スリーアールモールド
マイゾックス¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。 繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。 再生可能な素材。 供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。 試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。 内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。 登録実用新案第3173325号用途地盤改良土の供試体作成質量(g)約135
条こん色付標本
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個5日以内出荷条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。用途0仕様木箱入り(402×206×60)セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト種別TS-15R
モース硬度計 MH-10R
ナリカ¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷モースによって定められた1度から10度までの鉱物をセットにしたもので、鉱物の硬度を調べるのに使用します。 野外において、鉱物を同定するのに便利です。セット内容滑石、石膏、方解石、ホタル石、燐灰石、正長石、石英、黄玉、コランダム、ダイヤモンド、条こん板、筆記用具(鉛筆、名せん)、木箱(250×172×645mm)
エアーカーテン
三菱電機¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
massimo ウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6個)8日以内出荷から9日以内出荷[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
スバル純正 トレーマット
スバルアクセサリー¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷適合車種:ステラ (4WD車)。防水・縁高で、汚れてもサッと洗えます。1台分。※複数のマット類を重ねて使用しないでください。※マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用ください適合車種STELLA (4WD車)
...