A4サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット中と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。
仕様●外寸:295×395×H70●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167560945
アズワン品番65-8994-28
1ケース(30個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
関連キーワード