カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
  • 自動車純正部品(214)
  • 制御機器(201)
  • 農業機械(143)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 日用品(93)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 自動車補修部品(48)
  • メカニカル部品(42)
  • バイク純正部品(40)
  • バイク部品(26)
  • 保管用品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 住設機器(19)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 機構部品(10)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 家電(10)
  • 事務用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 溶接用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 医療(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業服(4)
  • 物流用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「k5b」の検索結果

関連キーワード
1,620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (1K5B) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K5B)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
(1K5B)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K5B)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1K5B) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K5B)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K5B) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K5B)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (1K5B) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (1K5B)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ (ランプなし) 雷ガード 省エネタップ コンセント エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ (ランプなし) 雷ガード 省エネタップ コンセントエレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ個別スイッチ(ランプ無し)定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コンセント形状2P機能雷ガード、スイッチ付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き、二重被覆、耐熱性、壁掛けフックプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
97税込107特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ジェルボールペン替芯 NJK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 NJK-0.5芯ゼブラ(12件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名サラサセレクト入数1本
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
パーツBOX 色付 TRUSCOパーツBOX 色付TRUSCO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス)K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラックCROPS(クロップス)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)ブラック
ジグソーブレード 兼用タイプ H&Hジグソーブレード 兼用タイプH&H(6件のレビュー)
649税込714
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ エレコムワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズエレコム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズS質量(g)【マウス本体】約49※電池を含まず種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機分解能1300カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】52.7×92.1×36.4通信方式GFSK方式保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個電池使用可能期間約309日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
エマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯 ゼブラエマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯ゼブラ(1件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5全長(mm)98質量(g)0.7適合本体シリーズ名スラリ3C、スラリマルチ最大径(Φmm)3入数1本繰り返し・詰め替え対応
フードパック K-5B1 cottaフードパック K-5B1cotta
1,698税込1,868
1枚(100枚)
4日以内出荷
材質OPS寸法(mm)212×82×32(フタ14)内寸198×68
NJK-0.5芯 5本入 ZEBRA(ゼブラ)NJK-0.5芯 5本入ZEBRA(ゼブラ)
389税込428
1個
当日出荷
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
測量用 標尺クリップ 高森コーキ測量用 標尺クリップ高森コーキ
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
打物 芽切鋏 180 小林製鋏打物 芽切鋏 180小林製鋏
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。
用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)182質量(g)109タイプ直刃刃長(mm)53使用目的ガーデニング
NEWこどもハピカ ハピカNEWこどもハピカハピカ
679税込747
1本
翌々日出荷
子供向け。安心安全の日本製電動歯ブラシです。公益財団法人日本学校保健会の推薦品。メーカー比で40%薄くなったブラシヘッドでお口のすみずみまでさらに届きやすい。
差し込みタイプ口金 日本紐釦貿易差し込みタイプ口金日本紐釦貿易
559税込615
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
回転式の本棚!回転コミックラック(5段タイプ)【SWK-5】(本棚 回転 コミック) ホームテイスト回転式の本棚!回転コミックラック(5段タイプ)【SWK-5】(本棚 回転 コミック)ホームテイスト
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
強度アップしたキングオブコミックラック!。くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!。コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
材質構造部材:MDF/表面加工:ウレタン樹脂加工質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×47×119.5
ヴァンキンプーリー(ハブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)ヴァンキンプーリー(ハブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
種類ヴァンキンプーリー
クラフト封筒 角形B3号 100g/m2 50枚入 マルアイクラフト封筒 角形B3号 100g/m2 50枚入マルアイ
3,898税込4,288
1パック(50枚)
翌々日出荷
B3サイズに最適なクラフト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
仕様郵便枠印刷なし。裏面センター貼り。寸法(mm)375×525mm(角形B3号)内容50枚入グリーン購入法適合坪量(g)100/m2
ウッドバー付き浮足口金 NBKウッドバー付き浮足口金NBK
2,998税込3,298
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質本体/鉄、ウッドバー部分/木
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
シナモロールハピカ ハピカシナモロールハピカハピカ
1本
取扱停止中
大人気のサンリオキャラクター・マイメロディをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。
ブルー
ハピカ 電動歯ブラシ コリラックマ ミニマムハピカ 電動歯ブラシ コリラックマミニマム
759税込835
1本
翌日出荷
大人気のリラックマシリーズ子供や女性向け対応替ブラシも可愛いデザインで登場。 安心の日本製ハピカシリーズの替ブラシがすべて対応デュポン社製最高級ナイロン毛使用。
商品タイプ本体
塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工塗代継枠[つめ付タイプ]日動電工
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。
材質硬質塩化ビニル
アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き) エスコアセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)エスコ
11,800税込12,980
1個(1個)
翌日出荷
適合EA330KT内径×外径(Φmm)5.0×12.0最高使用圧力(MPa)2ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)
責任者表示ステッカー エスコ責任者表示ステッカーエスコ
1,370税込1,507
1組(10枚)
翌日出荷
裏面のり付。
材質PETステッカー寸法(mm)200×80入数(枚)10
超高輝度コード付LED エレキット超高輝度コード付LEDエレキット
549税込604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 7.5kΩ ±0.1%, H87K5BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 7.5kΩ ±0.1%, H87K5BYATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗7.5kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK ヒロ・コーポレーションワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BKヒロ・コーポレーション
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。 余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。
用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)2.85消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×215×360時間予約:1時間30分~24時間(30分刻み)保温時間(h)12
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
4,790税込5,269
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
M5 ブッシュ&マンドレル(EA527NK用) エスコM5 ブッシュ&マンドレル(EA527NK用)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527NK-5B
VQC12 SMCVQC12SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
サブスプリング NO.1 リーフ MAZDA(マツダ)サブスプリング NO.1 リーフMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ミーティングチェア FJC ブラックタイプ 肘なし ジョインテックスミーティングチェア FJC ブラックタイプ 肘なしジョインテックス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
背樹脂のデザインがすっきりした印象のミーティングチェア「FJC-K5」肘なし。 背のカーブした形状が身体に程よくフィット。 使わない時は座面を跳ね上げて平行スタッキング。 簡単に美しく省スペース収納できます。
材質背:ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/強化樹脂、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)589高さ(mm)809奥行(mm)552キャスターあり肘掛なし機能平行スタッキング(145mmピッチ)座高(mm)445材質(脚)スチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×432スタッキングメモ台なし色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付
パイプ,テール サイレンサー MAZDA(マツダ)パイプ,テール サイレンサーMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...
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
"k5b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷