カテゴリ

  • 農業機械(210)
  • 自動車純正部品(58)
  • メカニカル部品(47)
  • トラック純正部品(45)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 制御機器(23)
  • バイク純正部品(20)
  • バイク部品(18)
  • 機構部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 梱包用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k602」の検索結果

関連キーワード
634件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(K602X)フイツクスパーツ,エアロバンパーFR ニッサン(K602X)フイツクスパーツ,エアロバンパーFRニッサン
779税込857
1個
7日以内出荷
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(299件のレビュー)
699税込769特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
113税込124特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
Xスタンパー 科目印 シヤチハタXスタンパー 科目印シヤチハタ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から30日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カッター替丸刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カッター替丸刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
ダブルステンレス アイスペール パール金属ダブルステンレス アイスペールパール金属(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)1.5材質ステンレス鋼質量(g)528品名・タイプアイスペール寸法(外径×高さ)(mm)140×120
プラスチック室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プラスチック室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
579税込637
1枚
当日出荷
プラスチック室名札名札左スライド脱着式
シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
バッテリーチェッカー HITACHIバッテリーチェッカーHITACHI
73,980税込81,378
1台
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
建築業協会統一ミニステッカー ユニット建築業協会統一ミニステッカーユニット
119税込131
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)50×50質量(g)2
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
会計票 複写 9行 2枚目ミシン目有 KSコピー印刷会計票 複写 9行 2枚目ミシン目有KSコピー印刷(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50組×20冊)
当日出荷
オーダーを書き込む会計伝票です。一般用。巻き下敷き付。
行数9タイプ複写仕様No.なし寸法(mm)70×138
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
602税込662
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
チケット回数券11枚綴クリーム ヒサゴチケット回数券11枚綴クリームヒサゴ
599税込659
1袋(10シート×30枚)
当日出荷
印刷してから切り離すだけで、綴りタイプのチケット・回数券を少量から作成できます。
用途コーヒー・ドリンクチケットやクリーニング・入浴回数券などにおすすめの11枚綴りタイプ。ミシン目入りなので、手で簡単に切り離せます。また、財布やカードケースに入れやすいコンパクトなサイズに折りたたむこともできます。チケットとチケットの間に余白があるので、隣り合うチケット同士を別のデザインにすることも可能!一番上の表紙スペースは、お店の情報やロゴのほか、イベントの詳細など自由にデザインいただけます。両面印刷が可能で、手書きやスタンプにも対応しています。材質上質紙寸法(mm)210×297、ミシン目切り離し後チケットのサイズ:55×288(チケット一片のサイズ:55×21)サイズA4紙厚(mm)0.15坪量(g/m2)128程度面付11枚綴り×3面RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み取手 ホシモト埋め込み取手ホシモト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途計測機器、通信機器 等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
サイドスタンド補修スプリング ニシモトサイドスタンド補修スプリングニシモト(24件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷
ニシモトスタンド用の補修スプリング。
スーパーポンチ(針〆)  中 神沢スーパーポンチ(針〆) 中神沢
439税込483
1個
当日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂プラメタル
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
超硬カッター シャンク径6mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径6mmリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
会計伝票 ミシン入り2枚複写 EBM(江部松商事)会計伝票 ミシン入り2枚複写EBM(江部松商事)
5,098税込5,608
1セット(50組×20冊)
翌々日出荷
お客さまのオーダーが一度で決まらず追加オーダーが多い場合や厨房と客席が離れている場合に使用します。
用途居酒屋、焼肉店、レストランなど仕様1枚目ミシンなし、2枚目ミシンあり外寸(mm)70×138(ミシン下サイズ)EBM品番8568400
メガネホルダーカン HA-K-602KB BIGM(丸山製作所)メガネホルダーカン HA-K-602KBBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
部品名称メガネホルダーカン HA-K-602KB関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.88MB)図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.15、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.15、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.15、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.15、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.15、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.15、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.15、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.15、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.15、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.15、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.15、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.15、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.15、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.15、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.15、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.15、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.15、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.15、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.15、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.15
メガネホルダーカン HA-K-602KB BIGM(丸山製作所)メガネホルダーカン HA-K-602KBBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
備考39~44フクム部品名称メガネホルダーカン HA-K-602KB関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.56MB)図解NoVSM110-15K ノズル部品_No.48、VSM110-15S ノズル部品_No.82、VSM110-15-1 ノズル部品_No.48、VSM110-15 ノズル部品_No.38
住戸室名札 アルミ製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)住戸室名札 アルミ製神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
室名札・サイン
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入 KSKバイメタルセーバーソーブレード 3枚入KSK
2,998税込3,298
1パック(3枚)
当日出荷
コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています
用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
固定ブロック ヨコ型1車60mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車60mmAIOULE(ふじわら)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
木製 カスタートレー EBM(江部松商事)木製 カスタートレーEBM(江部松商事)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ステンレス台車 アズワンステンレス台車アズワン
82,500税込90,750
1個
翌々日出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)SUS304金具材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
2段式ルートバン ハンドル付 TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付TRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
車輪径(Φmm)75材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
1,398税込1,538
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ TRUSCO連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)自在・固定タイプTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トラスコ品番868-8615ブルーブレーキ有無なし全高(mm)900キャスター自在×2、固定×2材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
ヌークカスタートレー テスクヌークカスタートレーテスク
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ積水樹脂プラメタル
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)
799税込879
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
854税込939
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ積水樹脂プラメタル
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在タイプ TRUSCO連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在タイプTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トラスコ品番868-8616ブルーブレーキ有無なし全高(mm)900キャスター自在×4材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーションTAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
932税込1,025
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
...