カテゴリ
- バイク純正部品(220)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- 自動車純正部品(41)
- 自動車補修部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(7)
- 清掃用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 縫製用品(4)
- エンジン工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DXアンテナ(5)
- EPSON(2)
- KITO(キトー)(2)
- MAZDA(マツダ)(23)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(2)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- アサヒ工具(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](6)
- グンゼ(3)
- トヨタ(15)
- ハスクバーナ(3)
- バンドー化学(2)
- ホンダ(218)
- マスプロ電工(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 十川ゴム(120)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パワーカッター K770 OilGuard
ハスクバーナ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。質量(kg)10.1ストローク2ストロークエンジン出力(kW)3.7穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415切断深さ(mm)125最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:101振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3音響パワーレベル(dB)115ブレード径(Φmm)350排気量(cm3)73.5
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から7日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
パワーカッター K 770
ハスクバーナ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷トータルバランスに優れたオールラウンドモデルのパワーカッターです 新型環境エンジンX-Torq[[TM上]]搭載で低燃費、高出力を実現しました SmartTension[[TM上]]機能が新たに搭載され大幅にメンテナンス性が向上しました用途コンクリート二次製品、電柱、鋼管の切断に。
ワンダーレッド
久冨勝¥499税込¥5491双当日出荷13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。用途運送業・建設業・農作業・DIYなど入数(双)1機能グリップ力・通気性・吸収性・保温性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13
エンジンカッター
MEIHO(ワキタ)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷安心の始動性 電子制御の点火システム搭載で、常にスムーズな始動性を実現します。 低振動で操作性UP 振動抑制型ハンドルを採用し、長時間に及ぶ作業でも身体的負担を軽減する工夫がなされています。 新機能SmartTension(TM) 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト周りのメンテナンス性が大幅に向上しました。出力(kW)3.7外形寸法(mm)A225×B605×C415エンジン型式空冷2サイクル排気量(cc)74
コーヒーかす消臭ポット
マーナ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷コーヒーかすを消臭剤として手軽に再利用できる。 本体はコーヒーかすが蒸れにくい焼き締め製法。 かすを紙フィルターごと入れられるサイズ。材質本体/陶磁器 フタ/シリコーンゴム色ブラック寸法(Φ×mm)86×96
カルテフォルダー シングルポケット
リヒトラブ¥16,980税込¥18,6781箱(200枚)4日以内出荷カルテをポケットにはさむだけの簡単収納・カルテフォルダー材質ポリプロピレン色乳白サイズA4縦(mm)230横(mm)315アズワン品番0-5020-06グリーン購入法適合
サラダ容器 バイオカップ プリズム 16-35B リスパック
リスパック¥1,498税込¥1,6481袋(50点)5日以内出荷Simple packageの真価を引き出す。材質バイオPET寸法(mm)162×162×35容量(mL)満杯:560 、首下:330質量(g)14![ポリッシャー用8インチ防水型専用パッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858065-220127-02.jpg)
ポリッシャー用8インチ防水型専用パッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷木製のパッド台です。8インチ階段タンク付用です。用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8401適合本体AFP-80KT質量(g)900寸法(inch)8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![AFP8階段用ポリッシャー(3ツメ ナイロンブラシ付属) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526084-220127-02.jpg)
![AFP8ポリッシャー(3ツメ ナイロンブラシ付属) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526075-220127-02.jpg)
![かんたんポリッシャー タンク付き(パッド台仕様) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69526066-220127-02.jpg)
![ポリッシャー用8インチ防水型専用パッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858065-220127-02.jpg)