カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • DXアンテナ(5)
  • EPSON(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SMC(2)
  • uni(三菱鉛筆)(3)
  • アサヒ工具(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](6)
  • グンゼ(3)
  • トヨタ(15)
  • ハスクバーナ(3)
  • バンドー化学(2)
  • ホンダ(218)
  • マスプロ電工(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 十川ゴム(120)
  • 椿本チエイン(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k770」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    主な機能と特長 熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換 コンパクト形端子台構造 冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付 密着取付可能 電源表示LED搭載
    仕様標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲(℃)-5~+55耐電圧入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間(直流電源)、1500V AC 1分間(交流電源)精度基準精度:K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方/T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方/PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:20±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC温度係数±0.015%/℃(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)0~90(結露しないこと)時間(s)バーンアウト時間:10s以下
  • カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対(サーモカップル)入力用。 。5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)。 。入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)。 。電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)。 。バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4% (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:25±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    8日以内出荷
    主な機能と特長 熱電対(サーモカップル)入力用 5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付 冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造 高速応答形を用意 ワールド電源を用意 密着取付可能
    用途アプリケーション例 測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため) 入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない) 電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能) バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方、CE、UKCA、UL適合なし取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲(℃)-5~+55耐電圧入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4%(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:25±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC温度係数±0.015%/℃(Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)時間(s)バーンアウト時間:10s以下
寺岡 777特集