カテゴリ
- バイク純正部品(49)
- トラック純正部品(18)
- 自動車純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業服(4)
- 制御機器(3)
- テープ(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(49)
- 三菱ふそう(21)
- CKD(7)
- ジーベック(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 光(2)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- ヒロセ(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「k888」の検索結果

オンロードバイアスタイヤ K888
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。リム径(inch)17タイプW/T標準リム幅(inch)1.85
蛍光テープ
光¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥709税込¥7801袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥9,998税込¥10,9981箱(200枚)当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布