カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「k928」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    889税込978特価
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • アジャスタプレート DC S キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • 真鍮スイベルナスカン NO.1 WAKI(和気産業)

    真鍮スイベルナスカン NO.1

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
    材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
  • 耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き おたふく手袋

    耐切創手袋 13G ニトリルゴム背抜き

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
  • アジャスタプレート DC S(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    1,751税込1,926
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
  • アジャスタプレート DC S ブラック キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC S ブラック キット

    SUS(エスユーエス)
    1,421税込1,563
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345表面処理黒色塗装
  • デラックスファントム センサービン EKO

    デラックスファントム センサービン

    EKO
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
    材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式容量(L)9シルバー形状角形寸法(mm)180×280×340電源アルカリ単3電池x4本質量(kg)2.4センサー感知方式アクティブセンサー
  • デラックスファントム センサービン EKO

    デラックスファントム センサービン

    EKO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。
    材質ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂フタの種類自動式シルバー形状角形センサー感知方式アクティブセンサー
  • デラックスミラージュ センサービン EKO

    デラックスミラージュ センサービン

    EKO
    25,000税込27,500
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオン電池搭載のセンサーゴミ箱。センサーが手または物を感知した時フタは自動で開いて5秒後に閉じます。閉じるまでの時間は点灯したLEDライトが順に消えてゆきカウンドダウンします。カウンドダウン中に手をかざすとまた5秒間開きにリセットされます。リチウム電池にフル充電すると15,000回(公的機関調べ)の開閉ができます。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類自動式シルバー形状角形
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    67税込74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン

    RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
  • IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00 IPEVO

    IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00

    IPEVO
    109,800税込120,780
    1台
    23日以内出荷
    360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
    仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプセット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。質量(g)576寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)モデルCDCU-01IP