カテゴリ

  • 農業機械(188)
  • 油圧機器・油圧ホース(121)
  • バイク純正部品(78)
  • 自動車純正部品(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 測定用品(24)
  • 自動車補修部品(19)
  • 家電(12)
  • 作業工具(10)
  • 電動工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k950」の検索結果

679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Signature Slimワイヤレス キーボードK950 ロジクールSignature Slimワイヤレス キーボードK950ロジクール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降接続方式無線キー配列日本語使用電池単四形乾電池x2電池寿命36ヶ月キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由操作距離10m角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K950DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWTパターンK950
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(300件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(417件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(191件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
小型ナスカン No.1 WAKI(和気産業)小型ナスカン No.1WAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷
小型ナスカンです。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)13
伸縮式強力刈込鋏 アルス伸縮式強力刈込鋏アルス
7,598税込8,358
1個
当日出荷
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)690-1020刃長(mm)120仕様刃カバー付き、ダイヤルナット質量(g)930使用目的整枝、葉刈り切断対象植え込み、生垣材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCOコンクリート釘 (亜鉛メッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
629税込692
1パック(22本)
当日出荷
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。表面処理電気亜鉛メッキ材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
山数6ベルト形PK型
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
13,375税込14,713
1個
当日出荷から50日以内出荷
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース NKシリーズタカチ電機工業
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
エアー式キャリパーブレーキ 旭精工エアー式キャリパーブレーキ旭精工
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース NKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。 測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
1” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)1” インパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
1” ディープインパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)1” ディープインパクトソケット(6角)BAHCO(バーコ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
実験用直流電源 完成品 サンハヤト実験用直流電源 完成品サンハヤト
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1電源(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)サイズ(mm)110×140×77アズワン品番4-203-11最大出力電流(A)0.8
ラックマウント金具 三菱電機ラックマウント金具三菱電機
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)1.4以下(左右各0.7以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×131.1×247塗装色黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
実験用直流電源 サンハヤト実験用直流電源サンハヤト
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
縦置きスタンド 三菱電機縦置きスタンド三菱電機
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用の縦置きスタンドです。
付属品取扱説明書:1、M4×8ネジ:4材質鋼板(本体)質量(kg)0.7以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×26×248 (ゴム足及び突起物除く)塗装色周囲湿度(%RH)90以下(但し、結露なきこと)周囲温度(℃)-10~40
インパクトソケットビット22mm BAHCO(バーコ)インパクトソケットビット22mmBAHCO(バーコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-1918材質特殊工具鋼全長(mm)50
インパクトソケットビット24mm BAHCO(バーコ)インパクトソケットビット24mmBAHCO(バーコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番384-8085材質特殊工具鋼全長(mm)50
インパクトソケットビット19mm BAHCO(バーコ)インパクトソケットビット19mmBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-8240材質特殊工具鋼全長(mm)49
部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカー Panasonic(パナソニック)部品 EZ37A2 工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカーPanasonic(パナソニック)
249税込274
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
サッと開く段差つきキッチン保存袋 50枚 ジャパックスサッと開く段差つきキッチン保存袋 50枚ジャパックス
129税込142
1パック(50枚)
9日以内出荷
開け口に段差がついているので開きやすい。
施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)施設照明 LEDスクエアベースライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
FLAT BASEシリーズ均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
ライブナチュラルプレミアム 付框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) 朝日ウッドテックライブナチュラルプレミアム 付框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応)朝日ウッドテック
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
ライブナチュラルプレミアム用付框
用途付け框幅(mm)30関連資料(1.2MB)
1” インパクトビットホルダー22mm BAHCO(バーコ)1” インパクトビットホルダー22mmBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-5100
(KJK9-)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(KJK9-)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
和風スカート 風香(FU-KA)和風スカート風香(FU-KA)
8,498税込9,348
1枚
7日以内出荷
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質ちりめん(ポリエステル100%)
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)ノーブランド(6件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
(44305)ドライブシヤフトASSY.,R. ホンダ(44305)ドライブシヤフトASSY.,R.ホンダ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
GFローラーブラケットキット SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキットSUS(エスユーエス)
1,792税込1,971
1セット
9日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
...