カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ka-1001」の検索結果

アクリル板(ホビー材)
光(3件のレビュー)¥418税込¥4601枚当日出荷から10日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です厚さ(mm)2
UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)
マパール¥72,980税込¥80,2781本当日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A100寸法l3(mm)10シャンク径(mm)100
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ
マパール¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100
マパール¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
組ヤスリ 角
ツボサン¥7,898税込¥8,6881セット(10本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応