カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ka-1005」の検索結果

PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ
ホワイトバリーン¥27,980税込¥30,7781式(30枚)3日以内出荷から4日以内出荷外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
検視管
フルード工業¥169,800税込¥186,7801個33日以内出荷特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。標準品でも使用耐圧0.1MPa。配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。用途配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。フランジJIS5K相当耐熱温度(℃)60材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)125
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(200個)3日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D
MURATA(村田製作所)¥9,198税込¥10,1181セット(10000個)3日以内出荷仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
パーマネントマーカー100 5本入
パイロット¥449税込¥4941パック当日出荷24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー幅(mm)筆記:中字丸芯 1.0種類油性染料方式キャップ式インク色黒