カテゴリ

  • 制御機器(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 自動車純正部品(63)
  • メカニカル部品(34)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 空調・電設資材(17)
  • 医療(14)
  • 農業機械(14)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(12)
  • 機構部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-25」の検索結果

575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
コントロールヒーター (KA25) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (KA25)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (KA25) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (KA25)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (KA25) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (KA25)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
ポット・ボトル洗い アイセンポット・ボトル洗いアイセン
339税込373
1個
当日出荷
使用場所キッチントラスコ品番764-3721材質本体:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ベルト用金具 大石製作所ベルト用金具大石製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ有協和ステンレス
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
洗浄管パッキン INAX(LIXIL)洗浄管パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
洗浄管などから水がもれているときに交換します。
ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ+鉄ネジタイプ回転式
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ有協和ステンレス
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質EPDM形状ヘルールパッキン
4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
10,313税込11,344特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
英字刻印セット ギガ・セレクション英字刻印セットギガ・セレクション
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
PE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付) シービープラスPE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付)シービープラス
199税込219
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質PE
セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA25SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07KA25SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA25SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
大型防振ゴム 倉敷化工大型防振ゴム倉敷化工
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
角 細目 ニコルソン角 細目ニコルソン
6,598税込7,258
1本
当日出荷
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1872形状タイプ細目(Smooth)刃長(mm)250刃幅(mm)9.3
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA25SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07KA25SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA25SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
ファイン Uナット エスコファイン Uナットエスコ
619税込681特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ベアリング用ゆるみ止めナットです。
材質SUS301
下敷 規格判 NO.3-2 濃紺 呉竹下敷 規格判 NO.3-2 濃紺呉竹
839税込923
1枚
翌々日出荷
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から16日以内出荷
7mm シンブル(ステンレス製) エスコ7mm シンブル(ステンレス製)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)10.8種類シンブル寸法a(mm)7寸法C(mm)18寸法l(mm)28
2.5mm シンブル(ステンレス製/1個) エスコ2.5mm シンブル(ステンレス製/1個)エスコ
110税込121
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5質量(g)2適合ロープ径(Φmm)2.5アズワン品番64-7904-97
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…25
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm) エスコ500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80
[S] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ[S] 手袋(薄手・ケブラー)エスコ
725税込798
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.5
2.5x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.5x19mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
全長(mm)19差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)2.5エスコ品番EA611KA-2.5本数1
角 荒目 NICHOLSON角 荒目NICHOLSON
5,898税込6,488
1本
当日出荷
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1269形状刃長(mm)250目の粗さ荒目(Bastard)刃幅(mm)9.3
リレー ブロアー ユニット (KA) MAZDA(マツダ)リレー ブロアー ユニット (KA)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...