6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
特価
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型
RoHS
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム
規格クラシキKA-30-26H 部品名称ボウシンゴム 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.99MB) 図解NoMS413R4CF(8.5) フレーム部品_No.22、MS415R4CFS-1(10) フレーム部品_No.22、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.29、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.29、MS513R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF-1(8.5) フレーム部品_No.22、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R8CF-RV(8.5) フレーム部品_No.29、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.31、MS415R4CF-125(8.5) フレーム部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.22、MS515R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF-RV(10) フレーム部品_No.29、MS415R4CF-125(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CFS-1(8.5) フレーム部品_No.22、MS515R4CF-RV(10) フレーム部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) フレーム部品_No.29、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.31、MLS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.22、MS515R4CFS-1(10) フレーム部品_No.22、MS515R4CF-1(10) フレーム部品_No.22、MLS415R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R8CF-RV(10) フレーム部品_No.29
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷