カテゴリ
- 制御機器(90)
- バイク部品(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 事務用品(47)
- トラック用品・パーツ(44)
- 自動車補修部品(39)
- メカニカル部品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 農業機械(22)
- 作業工具(20)
- 厨房用品(19)
- 機構部品(19)
- オフィス家具(17)
- 切削工具(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 研磨材(14)
- 測定用品(13)
- 建築金物(13)
- カー用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 電動工具(7)
- 保管用品(6)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(59)
- 雅(44)
- U-KANAYA(18)
- MURATA(村田製作所)(16)
- 三菱(15)
- ツカサ電工(14)
- エスコ(13)
- EPSON(13)
- テンパール工業(13)
- TRUSCO(12)
- タニタ(10)
- アイリスチトセ(10)
- サクラクレパス(9)
- 富士電機(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- PITWORK(日産)(9)
- ミニター(8)
- 音羽電機工業(8)
- 三菱電機(7)
- ブランドをもっと見る
「ka-4」の検索結果

セレックスバルブ4KA・B4
CKD¥13,072~税込¥14,379~1個当日出荷から7日以内出荷種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc3/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)50位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%
日本ノート(18件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(500枚×5冊)当日出荷材質PPC用紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)68
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
パーツBOX無塗装
TRUSCO(69件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
クラフト100
キングコーポレーション(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100枚)当日出荷丈夫なクラフト紙を使用した封筒です。用途K8KYU85は給与タイプ。色茶2018年トラスコ掲載ページ10 0389
角形A4号封筒
キングコーポレーション¥299~税込¥329~1パック(7枚)ほか当日出荷無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。用途A4書類(297×210)の封入に。ヤマト運輸のネコポスの規定サイズ用に。色茶タイプ角A4(テープ付)縦(mm)312横(mm)228
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(20枚)ほか当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥419税込¥4611袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート材質SUS304奥行(mm)(框)12適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
スーパーファイン紙
EPSON(42件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1パック(100枚)ほか当日出荷デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。白色度(%)88紙質マット紙厚(mm)0.12坪量(g/m2)102素材マット適合プリンタインクジェットプリンター
タジマ ソケットアダプター ユニバーサル
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
タジマ ソケットアダプター
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
タジマ ソケットアダプター フレックス
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
プレクシーラック
TENMA(天馬)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷積み重ねた時も外れにくく、前後にスライドするレール構造です。 上段のラックの落下を防ぐストッパー機能つきです。材質本体:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル
キュキュット クリア除菌(食器用洗剤)
エスコ¥980税込¥1,0781本7日以内出荷1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
コンパクトミニ オービタルサンダー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)3本体質量(kg)1.15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140ベース寸法(mm)108×110
浅型パーツBOX色付
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。仕様浅型材質/仕上スチール製(焼付塗装)外寸法・高さ(mm)45有効内寸法・高さ(mm)43
注射シミュレータ用模擬アンプル アンプルくん
Nサイエンス¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から16日以内出荷注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。材質本体/ガラス、内容物/水
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)
電ドル用首振りソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物]¥659税込¥7251個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![[EA922KA-41用]詰替(1250mL) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773936-260624-02.jpg)
[EA922KA-41用]詰替(1250mL)
エスコ¥980税込¥1,0781本欠品中キュキュット。中性。EA922KA-41用詰替え用食器洗剤。濃密泡で、パッと洗える!汚れ落ちを指先でキュッと実感!泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。まな板とスポンジの除菌効果があります。オレンジの香り。用途野菜果物食器調理用具用スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(42%、高級アルコール系(陰イオン))、アルキルグリコシド、安定化剤内容量(mL)詰替え用(1250)繰り返し・詰め替え対応
油圧ホース KA04 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)【ホース】90ねじサイズ【メス】G1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
NC200エアコン潤滑剤
PITWORK(日産)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(50cc)当日出荷エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
不等辺アングル ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
笠型アンカーボルト M12
カナイ(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
...

































![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)

![[EA922KA-41用]詰替(1250mL) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773936-260624-02.jpg)