カテゴリ
- バイク純正部品(394)
- 制御機器(342)
- オフィス家具(206)
- 自動車純正部品(197)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- トラック用品・パーツ(45)
- バイク部品(41)
- 介護用品(35)
- 自動車補修部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 安全靴・作業靴(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- メカニカル部品(14)
- 農業機械(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 防犯用品(10)
- カー用品(10)
- 作業工具(10)
- 切削工具(9)
- 建築金物(8)
- 医療(8)
- 研磨材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 家電(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防災用品(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(384)
- オカムラ(岡村製作所)(187)
- 渡辺電機工業(180)
- MAZDA(マツダ)(161)
- 音羽電機工業(47)
- 雅(44)
- カワムラサイクル(27)
- CKD(23)
- SMC(21)
- スバル(20)
- ジーベック(19)
- U-KANAYA(18)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- マスプロ電工(13)
- エスコ(12)
- 昭電(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- SPG(10)
- ブランドをもっと見る
「ka-8」の検索結果

かんたんてんと3・KA/8WA (オールアルミフレーム)
さくらコーポレーション¥169,800~税込¥186,780~1セット7日以内出荷付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)軒高(m)1.94~2.25全質量(kg)50.6材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)322~353組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)3支柱6本間口(m)6収納時寸法(cm)24×41×158材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数28人
かんたんてんと3・KA/8W (スチール&アルミ複合フレーム)
さくらコーポレーション(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1セット7日以内出荷付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)軒高(m)1.94~2.25全質量(kg)53.6材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)322~353組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)3支柱6本間口(m)6収納時寸法(cm)24×41×158材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数28人
コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解Noエクセル500 ホース巻取機 1部品_No.33
コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.21、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.8
コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解NoBSM201-2JP OPTION-2部品_No.11、BSM-500J センタブーム ノズル部品_No.11、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.40、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.6、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.12、BSA-536シリーズ -A オプション ノズル関係部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.6、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.44、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.45、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.40、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.23、BSM-500S 右ブーム ノズル部品_No.17、BSM201-3JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.12、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.23など
コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷規格N-KA-8-R部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解NoMRS60-300BST 希望付属品部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.36
コウカクキリナシチツプ(N-KA-8B-S)
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷備考28型用部品名称コウカクキリナシチツプ(N-KA-8B-S)図解NoMS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.28、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.28
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
バスタノズル LV35
ヤマホ工業(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。質量(g)104取付ねじG1/4散布幅(m)約0.65
18-8(SUS304) ステンレススコップ
神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥269~税込¥296~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Amacho 英字刻印セット
尼崎彫刻工業(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,280~税込¥3,608~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190ねじサイズR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース KA08 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)【ホース】190ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥275税込¥3031個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)【ホース】190ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
リストン骨剪刃 直
nopa¥12,980税込¥14,2781本当日出荷仕様直材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)150アズワン品番7-9445-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000051医薬品医療機器等法一般医療機器
油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,946~税込¥4,341~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27PTT1:R1/2ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズG1/2流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
レジボンエンドレスベルト
光陽社(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥540~税込¥594~1個ほか当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
丸カン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥459税込¥5051個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
...