曜日別特売

油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ

油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
105
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:ポリウレタン
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
補強層
ホース:1P
ホース外径(Φmm)
19.6
質量(g/m)
ホース:190
ねじサイズ
R1/2
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:ナイロン12
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全64種類を絞り込む
長さ(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81893266KA08 x 4500L R=R4500
¥11,391
¥12,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893449KA08 x 280L R=R280
¥3,430
¥3,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893930KA08 x 370L R=R370
¥3,599
¥3,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
81893991KA08 x 3000L R=R3000
¥8,562
¥9,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894045KA08 x 950L R=R950
¥4,695
¥5,165(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894368KA08 x 350L R=R350
¥3,563
¥3,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894535KA08 x 330L R=R330
¥3,524
¥3,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
81894700KA08 x 4000L R=R4000
¥10,448
¥11,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895050KA08 x 1900L R=R1900
¥6,487
¥7,136(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895540KA08 x 2000L R=R2000
¥6,674
¥7,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895646KA08 x 240L R=R240
¥3,355
¥3,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
81895969KA08 x 1400L R=R1400
¥5,542
¥6,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896030KA08 x 340L R=R340
¥3,542
¥3,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896100KA08 x 1700L R=R1700
¥6,109
¥6,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896188KA08 x 360L R=R360
¥3,581
¥3,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896538KA08 x 2500L R=R2500
¥7,617
¥8,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896581KA08 x 390L R=R390
¥3,638
¥4,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896626KA08 x 700L R=R700
¥4,223
¥4,645(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896870KA08 x 10000L R=R10000
¥21,767
¥23,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896888KA08 x 1000L R=R1000
¥4,788
¥5,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
81896985KA08 x 2800L R=R2800
¥8,184
¥9,002(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897159KA08 x 450L R=R450
¥3,750
¥4,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897247KA08 x 230L R=R230
¥3,337
¥3,671(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897396KA08 x 1200L R=R1200
¥5,166
¥5,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
81897631KA08 x 2600L R=R2600
¥7,807
¥8,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898008KA08 x 2700L R=R2700
¥7,996
¥8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898096KA08 x 6000L R=R6000
¥14,221
¥15,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898157KA08 x 210L R=R210
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898209KA08 x 400L R=R400
¥3,656
¥4,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898385KA08 x 270L R=R270
¥3,412
¥3,753(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898507KA08 x 380L R=R380
¥3,620
¥3,982(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898647KA08 x 15000L R=R15000
¥31,200
¥34,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898690KA08 x 2100L R=R2100
¥6,864
¥7,550(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898866KA08 x 1500L R=R1500
¥5,731
¥6,304(税込)
3日以内出荷
返品不可
81898875KA08 x 2400L R=R2400
¥7,430
¥8,173(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899076KA08 x 500L R=R500
¥3,845
¥4,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899171KA08 x 250L R=R250
¥3,373
¥3,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899399KA08 x 1300L R=R1300
¥5,355
¥5,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899697KA08 x 20000L R=R20000
¥40,634
¥44,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899731KA08 x 300L R=R300
¥3,467
¥3,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899767KA08 x 5000L R=R5000
¥12,334
¥13,567(税込)
3日以内出荷
返品不可
81899995KA08 x 2900L R=R2900
¥8,373
¥9,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900029KA08 x 310L R=R310
¥3,487
¥3,836(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900108KA08 x 1800L R=R1800
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900257KA08 x 800L R=R800
¥4,412
¥4,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900309KA08 x 1100L R=R1100
¥4,978
¥5,476(税込)
3日以内出荷
返品不可
81900336KA08 x 1600L R=R1600
¥5,921
¥6,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901298KA08 x 550L R=R550
¥3,939
¥4,333(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901526KA08 x 2300L R=R2300
¥7,241
¥7,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
81901551KA08 x 9000L R=R9000
¥19,881
¥21,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする