カテゴリ

  • 制御機器(307)
  • オフィス家具(64)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • バイク部品(41)
  • 自動車補修部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 農業機械(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 作業工具(10)
  • 介護用品(9)
  • カー用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ka-8」の検索結果

関連キーワード
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R BIGM(丸山製作所)

    コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解Noエクセル500 ホース巻取機 1部品_No.33
  • コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R BIGM(丸山製作所)

    コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解NoP-3BN 噴霧管 ノズル部品_No.21、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.8
  • コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R BIGM(丸山製作所)

    コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解NoBSM201-2JP OPTION-2部品_No.11、BSM-500J センタブーム ノズル部品_No.11、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.40、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.6、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.12、BSA-536シリーズ -A オプション ノズル関係部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ オプション ノズル関係部品_No.6、KBM-502D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.44、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.45、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.40、BSM201-2JP RIGHT BOOM部品_No.23、BSM-500S 右ブーム ノズル部品_No.17、BSM201-3JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.12、BSM201-2JP LEFT BOOM部品_No.23など
  • コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R BIGM(丸山製作所)

    コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    規格N-KA-8-R部品名称コウカクキリナシチツプ N-KA-8-R図解NoMRS60-300BST 希望付属品部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.36
  • コウカクキリナシチツプ(N-KA-8B-S) BIGM(丸山製作所)

    コウカクキリナシチツプ(N-KA-8B-S)

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    備考28型用部品名称コウカクキリナシチツプ(N-KA-8B-S)図解NoMS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.28、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.28
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 角面 大日商

    角面

    大日商(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスタノズル LV35 ヤマホ工業

    バスタノズル LV35

    ヤマホ工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
    質量(g)104取付ねじG1/4散布幅(m)約0.65
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(27本組)
    当日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • 防蝕アルミ板 へドンメタル(HAEDON METAL)

    防蝕アルミ板

    へドンメタル(HAEDON METAL)
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
    用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
  • ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン シリコン ツバ有

    協和ステンレス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン形状ヘルールパッキン
  • 風太郎(5組入) アルファ

    風太郎(5組入)

    アルファ(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック
    当日出荷
    簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止できます!
    材質ABS長さ(mm)(クリップ)45/(ストッパー)15適合ポール径(Φmm)ポール下部パイプ:22
  • 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印)

    18-8(SUS304) ステンレススコップ

    神子島製作所(桃印)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 英字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
  • エンドレスベルト 光陽社

    エンドレスベルト

    光陽社(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
    寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
  • 油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,280税込3,608
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190ねじサイズR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • 油圧ホース KA08 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース KA08 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)【ホース】190ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • Hex ショートドライバービット エスコ

    Hex ショートドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)【ホース】190ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン EPDM ツバ有

    協和ステンレス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質EPDM形状ヘルールパッキン
  • 防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型) 関西マリーン

    防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)

    関西マリーン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
    用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
  • カラビナ DBLTACT

    カラビナ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます! 抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
    材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム直径(Φmm)14質量(g)200耐荷重(kg)80寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
  • 油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,946税込4,341
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27PTT1:R1/2ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズG1/2流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • レジボンエンドレスベルト 光陽社

    レジボンエンドレスベルト

    光陽社(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
    寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
  • 注水型ポールスタンド アルファ

    注水型ポールスタンド

    アルファ
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    国内産ポールスタンド。重ねて使用することができます。
    材質PE・PP
  • ステンレス大型スコップ 三商

    ステンレス大型スコップ

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    丸カン ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 薄手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    薄手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    540税込594
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
    材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
  • 溝入れホルダ用クランプ DIJET(ダイジェット工業)

    溝入れホルダ用クランプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルショックアブソーバー OHLINS

    シングルショックアブソーバー

    OHLINS(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
  • [速乾]木工用ボンド エスコ

    [速乾]木工用ボンド

    エスコ
    260税込286
    1本
    欠品中
    水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
    用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
  • 油圧ホース 10.5MPa  KA08  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,946税込4,341
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
    用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27PTT1:R1/2ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズG1/2流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ143.5交換目安半年適合品番KS-8626PFKA-#、KS-8626PFK-#
  • KVMスイッチ ATEN

    KVMスイッチ

    ATEN
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能。 *CN8600はコンソールステーション非対応です。 ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護。 シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合。 高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応。 KA8270: VGAビデオ出力×1。KA8280: HDMIビデオ出力×1 。KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1。KA8288: HDMIビデオ出力×2。 KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能。 パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能。 マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能。 バーチャルメディア(仮想メディア)対応。 付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能。 リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン。 多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成。
    用途ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1電源(V)(電源アダプター)入力:AC100~240、出力:DC5/4A湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29材質(ケース)メタル保証期間3年LED電源:1(Blue)動作温度(℃)0~-40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz
  • KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) ATEN

    KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応)

    ATEN
    659,800税込725,780
    1台
    4日以内出荷
    PCに代わってKVM over IP製品へのアクセスを実現する高性能なオールデジタル・スタンドアロン・コンソール。KG/CNシリーズのKVM over IP製品から出力された4K映像を、にじみを感じさせず鮮明に再現(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)。ウイルスの脅威に対して堅牢なセキュリティーと万全のデータ保護を提供。複数のKG/CNシリーズのKVM over IP製品を統合管理可能(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)。Panel Array Mode(TM) Live+ - 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視。アレイ表示は必要に応じて変更可能、1モニタあたり8x8表示が可能で最大64台、4画面で最大256台のサーバーをリアルタイムで表示可能。直感的で柔軟な表示オプション - 特定のアプリケーション要件に応じて、画面ごとに制御モードまたはアレイ監視を設定可能。制御モードのレイアウトで各ポートの映像を小サイズのウィンドウで表示 - PoPまたはPbPモードにおけるサイズ変更や表示、アイコンの操作による自動配置が可能。クアッドディスプレイ対応(HDMI、DisplayPort 各2ポート) - 1組のキーボードとマウスで4台の4Kディスプレイを操作可能。マルチスクリーンコントロール機能 - マウス移動だけで4画面間をシームレスに切り替えて、複数のサーバーをスムーズに操作。拡張デスクトップをサポート - リモート接続されたPCの画面をKA8585の4画面に拡張表示。多言語対応GUI
    セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.34(2.95lb)湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力DC19V:33W:420BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×190.0×41.8材質(ケース)メタル解像度最大4096×2160 @ 60Hz(全ポート共通)LED【電源】1(Blue)【ストレージ】1(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×4(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオ ライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)【電源】ロック式DCジャック×1(Black)【LANポート】RJ-45×2(Blue)遅延時間50ms未満ボタン数【プッシュボタン】電源×1(Black)、リセット×1(Black)動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • リテーナーケース メディコムジャパン

    リテーナーケース

    メディコムジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    抗菌加工済み。シンプルな形状で、携帯にも便利
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×65入数10個/パック
  • RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用研磨布ベルト

    マイト工業株式会社
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...