KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応)

KVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) - ATENKVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) - ATENKVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) - ATENKVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) - ATENKVM over IP コンソールステーション(4Kクアッドディスプレイ対応) - ATEN

PCに代わってKVM over IP製品へのアクセスを実現する高性能なオールデジタル・スタンドアロン・コンソール
KG/CNシリーズのKVM over IP製品から出力された4K映像を、にじみを感じさせず鮮明に再現(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
ウイルスの脅威に対して堅牢なセキュリティーと万全のデータ保護を提供
複数のKG/CNシリーズのKVM over IP製品を統合管理可能(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
Panel Array Mode(TM) Live+ - 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視
アレイ表示は必要に応じて変更可能、1モニタあたり8x8表示が可能で最大64台、4画面で最大256台のサーバーをリアルタイムで表示可能
直感的で柔軟な表示オプション - 特定のアプリケーション要件に応じて、画面ごとに制御モードまたはアレイ監視を設定可能
制御モードのレイアウトで各ポートの映像を小サイズのウィンドウで表示 - PoPまたはPbPモードにおけるサイズ変更や表示、アイコンの操作による自動配置が可能
クアッドディスプレイ対応(HDMI、DisplayPort 各2ポート) - 1組のキーボードとマウスで4台の4Kディスプレイを操作可能
マルチスクリーンコントロール機能 - マウス移動だけで4画面間をシームレスに切り替えて、複数のサーバーをスムーズに操作
拡張デスクトップをサポート - リモート接続されたPCの画面をKA8585の4画面に拡張表示
多言語対応GUI

セット内容
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
1.34(2.95lb)
湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
消費電力
DC19V:33W:420BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200.0×190.0×41.8
材質(ケース)
メタル
解像度
最大4096×2160 @ 60Hz(全ポート共通)
LED
【電源】1(Blue)【ストレージ】1(Orange)
コネクタ
【コンソールポート】USB Type-A メス×4(Blue)、DisplayPort メス×2(Black)、HDMI メス×2(Black)、オーディオ ライン出力/入力ジャック×1(Black)、DB-9ピン オス×1(Black)【電源】ロック式DCジャック×1(Black)【LANポート】RJ-45×2(Blue)
遅延時間
50ms未満
ボタン数
【プッシュボタン】電源×1(Black)、リセット×1(Black)
動作温度(℃)
-10~50
保管温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82713395KA8585
オープン
¥699,800
¥769,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする