検算タイプが3キーロールオーバー機能へと進化!早打ちへの対応が向上しました。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。
検算タイプ。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。
凹凸キー。
タッチ音が静かなサイレントタッチキー。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
タイプデスクタイプ
表示計算状態表示、3桁位取り表示
機能検算、税計算、特大表示、、計算状態表示、3キーロールオーパー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、傾斜表示、3術位取り
電源T・W・P(CR2032×1)
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
メモリー数2
寸法(mm)189×135×34.8
質量(g)281
設定表示小数点セレクター (5/4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/切り上げ/四捨五入)
エコマーク認定番号06 135 002
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)189×135×34.8
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1320
品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在。
色グリーン
材質パイル:ポリプロピレン、裏面:特殊PVC
エスコ品番EA997TD-1
寸法(mm)500×500×6
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14123002
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱
仕様【蓋】防臭パッキン付き
材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール
色【蓋】グリーン【本体】ブラック
容量(L)90
寸法H(mm)798
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)約60
寸法D(mm)522
本体質量(kg)4.4
寸法W(mm)435
キャスター径(Φmm)130
穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)
排水口径(Φmm)30(キャップ付き)
エコマーク認定番号12118006
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード