15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる 厚さ(mm)8 寸法(mm)400×400 シリーズNP バッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2230018
1ケース(12枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズスマイフィール アタック 寸法(mm)400×400 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号EO040196 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)タピス トレッサ トレッサ
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。 流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
用途(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど 寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET 090072 制電性(KV)1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×14ステッチ
1箱(16枚)
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状レベルループパイル 規格防炎性:EO960244 寸法(cm)50×50 機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応 パイル長(mm)3.5 (総厚6.5) 材質(パイル)ナイロン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(16枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質ポリプロピレン100% 寸法(縦×横)(mm)500×500 耐薬品性塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。 防炎性能試験番号EO 910056 耐候性日光による色あせがしにくい特性があります。 全厚(mm)6.5 面積(m2)4/箱
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Bulls(ブルズ)カーペットタイル ラグペット
エコ商品
非住宅向けのタイルカーペット。豊かな色彩のプレーンカラーを中心に、ストライプデザインもラインナップ。住宅でも多彩な床表現を可能にします。快適なカーペットタイルの床デザインをご提案します。
長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)6 グリーンマーク認定
1ケース(15枚)
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状マルチループパイル 規格防炎性:E2220039 寸法(cm)50×50 機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応 パイル長(mm)4.0~3.0 (総厚6.5) 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/8G
1箱(20枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状レベルループパイル 規格防炎性:EN090100 寸法(cm)50×50 機能SD/制電/防炎/中歩行 パイル長(mm)3.5 (総厚6.5) 材質(パイル)原着ポリプロピレン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状カットパイル 規格防炎性:E2180433 寸法(cm)50×50 機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応 パイル長(mm)5 (総厚7.5) 材質(パイル)ナイロン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(16枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状マルチループパイル 規格防炎性:E2210348 寸法(cm)50×50 機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応 パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7) 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(20枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンコールSQPRO ワッフル
形状マルチループパイル 規格防炎性:E2180448 寸法(cm)50×50 機能SD/制電/防炎/中歩行 パイル長(mm)5.0~2.5 (総厚7.5) 材質(パイル)原着ポリプロピレン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(20枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アートバンクは様々なシーンでご利用いただける柄をご用意したデザイン性の高いタイルカーペットです。
材質原着ナイロン100% 寸法(縦×横)(mm)500×500 防炎性能試験番号E2180338 全厚(mm)7 面積(m2)4/箱
1箱(16枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ