カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「ka-1005」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(403件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
LAY框 東リLAY框東リ
2,998税込3,298
1箱(1個)
当日出荷から4日以内出荷
簡単施工両面テープ付き框。
幅(mm)50高さ(mm)50関連資料※カタログ(1.34MB)全厚(mm)1.5
PE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプ ホワイトバリーンPE製 角底透明パレットカバー 厚めタイプホワイトバリーン
16,980税込18,678
1式(30枚)
3日以内出荷
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化・被せやすい角底袋・中身を確認しやすい透明タイプ・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能・やや厚めの0.05mmフィルム使用
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.05素材PERoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)
ミニモ スチールトドリル ミニターミニモ スチールトドリルミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
CKA10 SMCCKA10SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
クリ-ナケ-ス 三菱クリ-ナケ-ス三菱
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷
検視管 フルード工業検視管フルード工業
169,800税込186,780
1個
33日以内出荷
特殊焼鈍処理した硬質ガラスを使用。傷がつきにくく割れにくい、最高級品です。標準品でも使用耐圧0.1MPa。配管から本体を外さずに、ガラス部を交換できます。
用途配管内部の流体の流れ等の目視確認用、シュート・ノズル内の確認用等。フランジJIS5K相当耐熱温度(℃)60材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)125
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
RP1-GP スリップオン カーボンファイバースリーブ Kawasaki Z 800E 13-16 2013 - 2016 Scorpion (スコーピオン)RP1-GP スリップオン カーボンファイバースリーブ Kawasaki Z 800E 13-16 2013 - 2016Scorpion (スコーピオン)
52,980税込58,278
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Z800 E (2013-2016)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55DMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12DMURATA(村田製作所)
8,498税込9,348
1セット(10000個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
パーマネントマーカー100 5本入 パイロットパーマネントマーカー100 5本入パイロット
449税込494
1パック
3日以内出荷
24時間キャップを外したままでも書けて筆跡が濃く、こすれにも強い油性マーカー
幅(mm)筆記:中字丸芯 1.0種類油性染料方式キャップ式インク色
エレメント(エアフィルタ) 11013-1208 Kawasakiエレメント(エアフィルタ) 11013-1208Kawasaki(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-A5他社参考品番(NTB)KA-1005
フユ-エルタンク アセンブリ 三菱フユ-エルタンク アセンブリ三菱
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
エアクリ-ナ アセンブリ 三菱エアクリ-ナ アセンブリ三菱
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷