カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 物流用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka102」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナKA102 AIOULE(ふじわら)

    カラビナKA102

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
    用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)130材質(本体)質量(g)130種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • カラビナ ステンKA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンKA102

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7767材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ-寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ 鉄KA102 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄KA102

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7765材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナ ステンKA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7768材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
  • カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7766材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプダブルストッパー寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • カラビナKA102 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    カラビナKA102 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
    用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)215材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)215種類カラビナ
  • カラビナKA102 ダブルストッパー付 AIOULE(ふじわら)

    カラビナKA102 ダブルストッパー付

    AIOULE(ふじわら)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパー付き!
    用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)130材質(本体)質量(g)130種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    (3件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • KWR 静電気防止袋 KWR

    KWR 静電気防止袋

    KWR(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
  • スプリンクラースタンド タカギ

    スプリンクラースタンド

    タカギ
    639税込703
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ミストスプリンクラー設置時に使用します。兼用ホルダー(GKA101)と組み合わせで使用します。
    用途散水用。トラスコ品番758-2471材質ポリプロピレン(PP)
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナEx 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナEx

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    4,330税込4,763
    1本
    翌日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
    仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
  • 空気用 電磁弁 CKD

    空気用 電磁弁

    CKD
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
    用途通電時開形ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc最高作動圧力差(MPa)0.7
  • トランク取手(スチール) エスコ

    トランク取手(スチール)

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    5,998税込6,598
    1箱
    6日以内出荷
    RKA1025 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.5。・10枚入り。・品名 RKA1025 Rico Tenor Saxophone Reed 2.5。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716101006。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • テナーサックス用リード D'Addario

    テナーサックス用リード

    D'Addario
    5,998税込6,598
    1箱
    6日以内出荷
    RKA1020 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0 は、Daddario Woodwinds のテナーサックス用リード。アンファイルドカットによる柔らかく扱いやすい吹奏感と、明るく太いサウンドが特徴で、初心者からジャズ奏者まで幅広く支持される定番モデル。・テナーサックス用リード Rico シリーズ。・アンファイルドカットで柔らかく扱いやすい吹奏感。・明るく太いサウンドが特徴。・硬さ 2.0。・10枚入り。・品名 RKA1020 Rico Tenor Saxophone Reed 2.0。・ブランド Daddario Woodwinds。・カテゴリ 木管楽器アクセサリー サックスリード。・JANコード 0046716100993。パッケージデザインなど予告なく変更になる場合がございます。
  • P11P1F0GGSY00102KA VISHAY

    P11P1F0GGSY00102KA

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11L2V0FLSY00102KA VISHAY

    P11L2V0FLSY00102KA

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00102KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00102KA

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD

    PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 長桝ブロック(300X100X100 大菱計器製作所

    長桝ブロック(300X100X100

    大菱計器製作所
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷
    6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
    質量(kg)10呼び寸法300平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車種専用ダッシュマット 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅

    車種専用ダッシュマット 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツレッド
  • 車種専用ダッシュマット 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅

    車種専用ダッシュマット 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツパープル
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツパープル
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~ 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.102 17レンジャーワイド オートライトセンサー無し・中央センサー10cm幅(※13cm幅は不可)(ベッド有・無共通) H29/05~

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツレッド
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキンセット

    OHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 引込開閉器盤 PEKA 河村電器産業

    引込開閉器盤 PEKA

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
  • 引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKA

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    42日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット 13294-KA103 SPI

    ガスケット 13294-KA103

    SPI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番13294-KA210・13294-KA101・13294-KA211・13294-KA100・13294-KA103・13294-KA102適合メーカーSUBARU
  • ボルト(アプセツト),10X28        112AA1028 Kawasaki

    ボルト(アプセツト),10X28 112AA1028

    Kawasaki
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:112AA1028