カテゴリ

  • オフィス家具(681)
  • 制御機器(266)
  • 自動車純正部品(251)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • バイク純正部品(82)
  • 自動車補修部品(49)
  • メカニカル部品(27)
  • 測定用品(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 農業機械(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 研磨材(12)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 安全用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 溶接用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 事務用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 住設機器(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka20」の検索結果

関連キーワード
1,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンベルト(KA) 73036-KA020 スバルファンベルト(KA) 73036-KA020スバル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
サーモパッキン(KA) 21235-KA020 スバルサーモパッキン(KA) 21235-KA020スバル
469税込516
1個
6日以内出荷
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA20SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA20SAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA20SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1300SF(98-00)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RC bremboセリエオロ ブレーキパッド RC 07KA20RCbrembo
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KA20RC販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1300SF(98-00)
材質カーボンセラミック
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アクリル板(ホビー材) 光アクリル板(ホビー材)(3件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
ジアイーノ用塩タブレット パナソニックエイジフリー・ライフテックジアイーノ用塩タブレットパナソニックエイジフリー・ライフテック
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ブッシュ 20MM 23502KA2000 ホンダブッシュ 20MM 23502KA2000ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
ドレンパッキン JTCドレンパッキンJTC
799税込879
1袋(5枚)
当日出荷
仕様アルミワッシャー入数5枚入りRoHS指令(10物質対応)対応
軽天ソケット ベッセル軽天ソケットベッセル(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35先端サイズ17差込角対辺(mm)6.35
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付 SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付SUZUKID(スズキッド)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ+鉄ネジタイプ回転式
高集塵マウスサンダー BLACK&DECKER高集塵マウスサンダーBLACK&DECKER(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)135×94寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)形式ワンタッチ式(サンドペーパー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)質量(kg)1.1
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20適合品番LK-7KF-13、LF-12F-13、LF-12F-19、LF-14F-13、LF-14F-19、LF-16F-13、LF-16F-19、SF-130F-G、SF-131F-G、SF-212F-13、SF-216F-13他
ステンレス金具 固定金具 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス金具 固定金具ウカイ(岐阜産研工業)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
キャンパスノート(用途別)漢字罫 コクヨキャンパスノート(用途別)漢字罫コクヨ(1件のレビュー)
199税込219
1冊
当日出荷から5日以内出荷
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比) 途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。 筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。 使いやすい科目シール付きです。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)漢字罫製本無線とじ
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
カラーマグネット20mm ミツヤカラーマグネット20mmミツヤ
249税込274
1個
当日出荷
寸法:成型部Φ20mm,磁石Φ12mm材質:再生PS樹脂40%,マグネット包装:フックの出来るスライドパック入数:6個色:白×2個,赤×1個,青×1個,黄×1個,緑×1個
混色アソート
英字刻印セット ギガ・セレクション英字刻印セットギガ・セレクション
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA 見切材 フラットタイプ積水樹脂プラメタル
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型) 関西マリーン防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)関西マリーン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
シングルショックアブソーバー OHLINSシングルショックアブソーバーOHLINS(1件のレビュー)
178,900税込196,790
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
ケーブルテープ( ケーブル径調整用テープ) 未来工業ケーブルテープ( ケーブル径調整用テープ)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
キャブタイヤケーブル並列用をご使用になる場合で、異径のケーブルを組み合わせて使用する場合のケーブル径合わせに、ご使用ください。
規格1mm(厚み)×19mm(巾)×1m(長さ)
LAY框 東リLAY框東リ
5,998税込6,598
1箱(1個)
当日出荷から4日以内出荷
簡単施工両面テープ付き框。
幅(mm)50高さ(mm)50関連資料※カタログ(1.34MB)全厚(mm)1.5
大型防振ゴム 倉敷化工大型防振ゴム倉敷化工
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
(1615)ガスケット セット,キャブレータ スバル(1615)ガスケット セット,キャブレータスバル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタルメタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型積水樹脂プラメタル
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
ステンレス製キャスター ステンレス製固定キャスター KA SUWKA-200 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製固定キャスター KA SUWKA-200ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11取付高H1(mm)250自重(g)3120最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
下敷規格判6マス入 呉竹下敷規格判6マス入呉竹
309税込340
1個
3日以内出荷
しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております。 練習用に最適な6つのマス目が入っています。
材質ポリエステル・ウール寸法(mm)265×360×1RoHS指令(10物質対応)対応
構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A20 グリーンクロス構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A20グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)3取付両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度
...