カテゴリ

  • 自動車補修部品(34)
  • 自動車純正部品(20)
  • 制御機器(17)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(6)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka20」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
英字刻印セット TRUSCO英字刻印セットTRUSCO(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(27本組)
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アクリル板(ホビー材) 光アクリル板(ホビー材)(3件のレビュー)
67税込74
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業Amacho 英字刻印セット尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ソケット ベッセル軽天ソケットベッセル(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35先端サイズ17差込角対辺(mm)6.35
ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ大阪魂(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ+鉄ネジタイプ回転式
高集塵マウスサンダー BLACK&DECKER高集塵マウスサンダーBLACK&DECKER(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)135×94寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)形式ワンタッチ式(サンドペーパー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)質量(kg)1.1
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20適合品番LK-7KF-13、LF-12F-13、LF-12F-19、LF-14F-13、LF-14F-19、LF-16F-13、LF-16F-19、SF-130F-G、SF-131F-G、SF-212F-13、SF-216F-13他
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
キャンパスノート(用途別)漢字罫 コクヨキャンパスノート(用途別)漢字罫コクヨ(1件のレビュー)
199税込219
1冊
当日出荷から翌々日出荷
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比) 途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。 筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。 使いやすい科目シール付きです。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)漢字罫製本無線とじ
シングルショックアブソーバー OHLINSシングルショックアブソーバーOHLINS(1件のレビュー)
96,900税込106,590
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
(1615)ガスケット セット,キャブレータ スバル(1615)ガスケット セット,キャブレータスバル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
クイック内窓クリーナー 内窓ガラス洗浄剤 PITWORK(日産)クイック内窓クリーナー 内窓ガラス洗浄剤PITWORK(日産)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400mL)
当日出荷
一般的な「界面活性剤タイプ」と比較して、主成分が速乾性のアルコールのため、塗布面の汚れ除去と同時にクリーナー成分も蒸発し、水ひき跡や拭きムラもありません(マイクロファイバークロスとの併用を推奨)。 摩擦軽減剤配合により、拭き取り作業時によくあるガラスの引っ掛かりがありません。 一般的なガラスクリーナーでは落しづらいタバコのヤニや手あかなどの油汚れをしっかり除去します。 防汚効果もあります。
適合ヤニ、手あかなどの油汚れ危険物の類別非危険物
整流口 INAX(LIXIL)整流口INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合BF-4145T 他ルーティアシリーズ(断熱キャップ付水栓)、BF-1145T 他プレッツォシリーズ(断熱キャップ付水栓)ねじ径W22山20
リプレイスメントエアフィルター K&NリプレイスメントエアフィルターK&N(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
インダクションモーターギヤヘッド 15W SPGインダクションモーターギヤヘッド 15WSPG(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
(11139)ゲージ アセンブリ,オイル レベル スバル(11139)ゲージ アセンブリ,オイル レベルスバル(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(13218)シム,バルブ スバル(13218)シム,バルブスバル(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(1658)ガスケット,スロットル ボデー スバル(1658)ガスケット,スロットル ボデースバル(1件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スライダー スロットル 53169KA2000 ホンダスライダー スロットル 53169KA2000ホンダ(3件のレビュー)
229税込252
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番53169-KA2-000
検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-KシリーズA&D(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から46日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ちオートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)付属品取扱説明書質量(kg)約0.81計量皿寸法W(mm)128計量皿寸法D(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
979税込1,077特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(136件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
(8344)ブーツ,スイッチ スバル(8344)ブーツ,スイッチスバル(142件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
849税込934
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です