カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「ka23000800」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキメンテナンスセット PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    759税込835
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット(チューブタイプ)

    PITWORK(日産)
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
    セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(5g)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
  • シリコーングリス(チューブ) PITWORK(日産)

    シリコーングリス(チューブ)

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9186件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキメンテナンスセット(エアゾールタイプ)

    PITWORK(日産)
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    ブレーキ装置のメンテナンス用として、1台分の消耗品をセットしています。
    セット内容ペーパーワイパー(340×345mm)4枚、サンドペーパー#60(140×115mm)1枚、シム用グリース(11mL)、ガイド用グリース(3g)危険物の類別非危険物
  • メンテナンスキット2 Ribot

    メンテナンスキット2

    Ribot
    1,798税込1,978
    1セット
    13日以内出荷
    セット内容ホース(1mX1本)ナット(2個)スリーブ(2個)危険物の類別非危険物
  • (04901)ブレーキ メンテナンスキット トヨタ

    (04901)ブレーキ メンテナンスキット

    トヨタ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • グリス ブレーキシム用 モノタロウ

    グリス ブレーキシム用

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(100g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
    用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1001件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リフイル ワイパー ブレード,LH (ハッスイ) ニッサン

    リフイル ワイパー ブレード,LH (ハッスイ)

    ニッサン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 超撥水リフィール(フラットブレードタイプ) PITWORK(日産)

    超撥水リフィール(フラットブレードタイプ)

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ドラムブレーキグリース(黒) ニッサン

    ドラムブレーキグリース(黒)

    ニッサン
    2,298税込2,528
    1個(50g)
    当日出荷
    ドラムブレーキ用鳴き止めグリースです。 バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。
    用途ドラムブレーキ用危険物の類別非危険物
  • グリス ディスクパッド用 モノタロウ

    グリス ディスクパッド用

    モノタロウ(219件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100g)
    当日出荷
    過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
    成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色) ニッサン

    ディスクブレーキパッドガイドグリース(茶色)

    ニッサン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(50g)
    当日出荷
    パッド及びキャリパーのガイドラインに塗布することで、摺動を潤滑にし、ディスクブレーキの引き摺りを低減します。 ブレーキメンテナンスセットのグリースと同じものです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • (04901)ブレーキ メンテナンスキット トヨタ

    (04901)ブレーキ メンテナンスキット

    トヨタ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキシムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ブレーキシムグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
    用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキ&パーツクリーナー(中乾タイプ)

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1本(840mL)
    7日以内出荷
    ブレーキ装置に付着した金属粉・樹脂粉・油脂類などの汚れを簡単に除去し、制動機能を高めます。また、部品の脱脂洗浄に素早い効果を発揮します。 LPGとCO2の混合ガスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) PITWORK(日産)

    ブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ)

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1本(840mL)
    7日以内出荷
    乾燥性に優れており、極寒時の使用におすすめします。 LPGとCO2の混合カスにより噴射洗浄力が増強されました。 有機溶剤中毒予防規則を受けないため、安心して使用できます。 逆さ使用可能です。
    タイプ逆さ噴射可、速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性