カテゴリ

  • バイク純正部品(531)
  • 自動車純正部品(211)
  • 制御機器(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自動車補修部品(35)
  • メカニカル部品(25)
  • 測定用品(18)
  • 農業機械(13)
  • 防犯用品(12)
  • 研磨材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 医療(8)
  • 物流用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka30」の検索結果

1,205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック

    京セラ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KA30チップブレーカなし逃げ角(°)0
  • シールワッシャー 13271-KA030 SPI

    シールワッシャー 13271-KA030

    SPI(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番13271-KA030適合メーカーSUBARU
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(101件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(27本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07KA30CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07KA30CC

    brembo
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA30CC
  • WASHER,15X30  90412KA3000 ホンダ

    WASHER,15X30 90412KA3000

    ホンダ
    ¥509税込¥560
    1個
    5日以内出荷
  • (1113)オイルレベルゲージ スバル

    (1113)オイルレベルゲージ

    スバル(55件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 英字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
  • アクリル板(ホビー材) 光
    クリア
    グリーン
    ピンク
    ホワイト

    アクリル板(ホビー材)

    光(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)2
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ステンレスキャリータンブラー 象印マホービン
    グレー
    ピンク
    ベージュ

    ステンレスキャリータンブラー

    象印マホービン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    素早くかんたんに開閉できる.。分かりやすいリングロックで安心して持ち運べる 「せん」と「パッキン」がひとつになった「シームレスせん」。分解しなくても洗えるせん「シームレスせん」。もうパーツを探す必要はありません。 広口だから中までしっかり洗える。本体は丸洗いできます。(水中に放置はしないでください) ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷・保温能力が高い。
    エコマーク認定認定保冷効力(℃)10以下(6時間)口径(Φcm)約6エコマーク認定番号10 146 002
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状角適合材鉄工
  • アルミトランク ENGINEER(エンジニア)

    アルミトランク

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化
    材質(本体)アルミ
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    欠品中
    適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
  • ローラーキット brother(ブラザー)

    ローラーキット

    brother(ブラザー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カラーマグネット30mm ミツヤ

    カラーマグネット30mm

    ミツヤ
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    寸法:成型部Φ30mm,磁石Φ19mm。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:フックの出来るスライドパック。入数:5個。色:赤,青,黄,緑,白
    色混色アソート
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 大型防振ゴム 倉敷化工

    大型防振ゴム

    倉敷化工
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • パイプ挿入工具  かんけつ 川村製作所

    パイプ挿入工具 かんけつ

    川村製作所(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    5日以内出荷
    鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
    セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚質量(kg)6適合パイプ呼び径65~300
  • 鉄粉除去剤 PITWORK(日産)

    鉄粉除去剤

    PITWORK(日産)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(1L)
    当日出荷
    自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
    危険物の類別非危険物
  • ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKER

    ドラッグスターベルトサンダー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
    前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
    付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ

    積水樹脂プラメタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • 16mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    16mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-30材質ステンレス(SUS316)質量(g)130種類シンブル寸法a(mm)16寸法C(mm)37寸法l(mm)62
  • Nicholson 鉄工ヤスリ ニコルソン

    Nicholson 鉄工ヤスリ

    ニコルソン
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
  • ニス用刷毛 ダイワ

    ニス用刷毛

    ダイワ
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    ニス用刷毛
    用途油性用形状筋違種類刷毛材質(毛)芦毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩

    鉄工ヤスリ 角

    壺竹鈩
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。復目。
    用途溝、角形の穴、内部の角の仕上
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
  • コーナーアングル タカショー

    コーナーアングル

    タカショー
    ¥649税込¥714
    1個
    6日以内出荷
    エバーバンブー金具。
    材質アルミ合金押出形材備考取付用ビス別売。
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)300電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型分岐ラック 部品 未来工業

    T型分岐ラック 部品

    未来工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1組
    翌日出荷から14日以内出荷
    材質スチール製
  • 簡単シャンプー PITWORK(日産)

    簡単シャンプー

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本(4L)
    当日出荷
    水で50倍に希釈し、使用してください。
    内容量(L)4危険物の類別非危険物