カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スーパーファイン紙
EPSON(42件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(100枚)当日出荷デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。白色度(%)88紙質マット紙厚(mm)0.12坪量(g/m2)102素材マット適合プリンタインクジェットプリンター
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(100枚)当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
電極ユニット
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約5年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,1μF,±10%
KEMET¥299,800税込¥329,7801セット(1500個)7日以内出荷直入れ用途には不適. LDEシリーズ(車載用グレード). LDEシリーズは、積層コイン形SMDポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサ(車載用グレード)です。 主な用途: バイパス、信号カップリングなどLDEは、最高の信頼性と高温での耐性を求めて設計された汎用シリーズです。. 特長と利点: 定格電圧: 50 1000 dc 定格電圧: 40 250 ac 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF EIAサイズ: 1206 6054 耐候性カテゴリ: 55/125/56 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 +125 車載(AECQ200)グレードをご用意. 特長. Rated voltage 50 dc to 1000 dc Rated voltage 40 ac to 250 ac Capacitance range 0.001 4.7 μF EIA size 1206 6054 Climatic category 55/125/56 RoHS Compliant and lead-free terminations Operating temperature range of 55C to +125C Automotive (AECQ200) grades available. 用途. Applications include bypassing and signal coupling. LDE is general purpose series designed for the highest reliability and high temperature service.仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 7.3mm奥行き = 6.1mm高さ = 5.4mm寸法 = 7.3 x 6.1 x 5.4mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら