「kaken sr2-y4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari

    二次元調整戸車(木口取付タイプ)

    NewHikari(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
    材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)推奨扉厚(mm)30~40
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 滑り止め軍手 7ゲージ モノタロウ

    滑り止め軍手 7ゲージ

    モノタロウ(529件のレビュー)
    429税込472
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
    用途運搬作業など作業全般材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール素材ポリエステル、綿、その他
  • 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR3型

    家研販売(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
  • 綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚 モノタロウ

    綿特日本一軍手 7ゲージ 極厚

    モノタロウ(14件のレビュー)
    399税込439
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    綿と化繊を配合しておりますので、従来の合繊手袋に比べ、吸湿性・吸汗性に優れた商品です 厚手に編みこまれており、強い軍手です。
    材質ポリエステル、綿、その他キナリサイズフリー機能吸湿性・吸汗性・厚手全長(cm)約23糸本数(本)3中指長(cm)約8手の平幅(cm)10ゲージ数7質量(g/ダース)約800
  • 引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック

    引戸用調整ガイド FA-930-Y

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
  • 綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ

    綿特日本一軍手 10ゲージ

    モノタロウ(2309件のレビュー)
    299税込329
    1ダース(12双)ほか
    当日出荷
    10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
    厚さ通常糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
  • 木製引戸用 調整戸車 MR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 MR2型

    家研販売(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整機構付き。
    用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2005年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下6/左右4品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 調整戸車 SYS(シブタニ)

    調整戸車

    SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
  • 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車

    ヨコヅナ(35件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)
  • T728Y 二次元調整戸車Y型 BEST(ベスト)[金物]

    T728Y 二次元調整戸車Y型

    BEST(ベスト)[金物]
    989税込1,088
    1個
    10日以内出荷
    材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
  • 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 鉄枠

    ヨコヅナ(13件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 二次元調整戸車 V型

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2001年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式 MK(丸喜金属本社)

    調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    上下±3mm左右±2mm調整できます。
    用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅取付ねじW26山20曲げ角度90°