カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3,279)
- 水栓(1,479)
- 浴室用品(150)
- フレキシブルホース(44)
- 継手(413)
- シャワー用品(173)
- 流し・台所用品(153)
- 農業・園芸資材(411)
- 蛇口部品(37)
- ホース継手(51)
- 散水ノズル本体(22)
- テープ(4)
- シールテープ(4)
- 測定用品(322)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 作業工具(42)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(40)
- 切削工具(29)
- 安全保護具(28)
- 住設機器(22)
- 研磨材(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 厨房用品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 日用品(11)
- 溶接用品(9)
- バイク部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建築金物(5)
- 電動工具(5)
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 理美容(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 安全標識(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- カクダイ(3,789)
- オーム電機(5)
- タカギ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TOTO(2)
- オーツカ光学(142)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- エイチ・エー・エー光学(24)
- GAONA(ガオナ)(19)
- SK(新潟精機)(16)
- RS PRO(16)
- エム・あい(15)
- ハズキルーペ(Hazuki)(14)
- アラミック(13)
- エスコ(12)
- Coil(10)
- 石崎剣山製作所(9)
- TRUSCO(8)
- 扶桑精機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「kakudai」の検索結果

壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181パック(2個)5日以内出荷用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
ルーペ LEDライト付き 大口径120mm
(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120倍率(倍)2/小玉5使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。用途手元を拡大する作業や照明器具に質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個レンズ倍率(大)3/(小)10材質(レンズ)ガラス
ルーペ付LEDスタンド
オーム電機(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
エルズームLEDスタンド
オーム電機(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100倍率(倍)約1.75全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)白
ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応
ハズキルーペ(Hazuki)(9件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から6日以内出荷大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)27.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.6レンズサイズ(mm)W136×H42.5フレーム長(mm)164.5焦点距離約30~40cm
ハズキルーペ ラージ 1.85倍 ブルーライト対応
ハズキルーペ(Hazuki)(12件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から9日以内出荷付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書質量(g)26.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.85レンズサイズ(mm)128.6×42.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)164.5材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離(目安)約22~28cm
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個当日出荷SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応
ハズキルーペ(Hazuki)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から9日以内出荷大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.32倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。焦点距離が長い為、PCやスマホ、タブレット端末、ゲームの操作が自然な姿勢で快適に操作できます。付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.32レンズサイズ(mm)W136×H42.5フレーム長(mm)164.5焦点距離約50~70cm
散水ジョイント万能パイプ
カクダイ(57件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷整流器付き用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心)
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。材質黄銅適合品番649-830、649-821、GA-KW026
LEDライト付スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電倍率(倍)2アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
...