カテゴリ
- 防災用品(26)
- 測定用品(26)
- 切削工具(17)
- 事務用品(16)
- 電動工具(15)
- トラック用品・パーツ(13)
- 機構部品(12)
- 安全標識(9)
- 卓上消耗品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 日用品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農具(4)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ(29)
- 中橋製作所(16)
- 雅(12)
- モリタ宮田(9)
- P&G(8)
- マキタ(6)
- 日本ドライケミカル(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- 三洋試験機工業(4)
- ORIRO(4)
- 福井クラフト(4)
- 山陽商会(AMENITY COX)(4)
- エスコ(3)
- 谷沢製作所(3)
- パイロット(3)
- ユニット(3)
- いすゞ自動車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kakuno」の検索結果

万年筆 カクノ まどろみカラー kakuno madoromi
パイロット¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から6日以内出荷まどろみ時間。きっと書くのが楽しくなる。二度寝から目覚めた朝、お昼寝する前、夜更かしを楽しむ時間。まどろむ空をイメージした上品で落ち着きのあるカラーが「カクノ」より登場。「カクノ」は、万年筆の使い方や書き味を手軽に体験できるエントリーモデルとして、万年筆とのはじめての出会いが大切なものとなるように、そんな思いから生まれましたシリーズです。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。エコマーク認定認定方式キャップ式インクカートリッジ/コンバータ両用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×16×16エコマーク認定番号16 112 055繰り返し・詰め替え対応
角のみ盤
Power sonic¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷木材の角溝、角穴の加工に便利です。寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ファブリーズ 芳香消臭剤 トイレ用 プレミアム 消臭+自然な香り ホワイトムスクの香り 本体 詰め替え 各種
P&G¥599~税込¥659~1パック(6mL)ほか当日出荷消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ危険物の類別非危険物
eファブリーズ ピーチ&ムスクの香り 本体 つけかえ 各種 芳香剤
P&G¥879~税込¥967~1個(26mL)当日出荷近づかないと香らない...最初は香ったのに少し経つとすぐに香りが弱くなってしまう…そんな悩みを全て解決する´e-ファブリーズ´コンセントに挿して電気の力で広がる!マイクロチップ搭載で安定した香りが最後まで続く!危険物の類別非危険物
レノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ ホワイトムスクの香り 詰め替え 各種
P&G¥479~税込¥527~1個(500mL)ほか当日出荷から翌日出荷5つ星ホテル推奨。100回洗ったゴワゴワタオルもふわふわに!
レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ MEN 清潔感あふれるムスクの香り 詰め替え 各種
レノア¥1,998~税込¥2,198~1個(1040mL)ほか当日出荷から翌々日出荷洗剤で10回洗っても取れないニオイまで超消臭
ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 ホワイトムスクの香り 本体 詰め替え 各種
P&G¥1,698税込¥1,8681個(4回分)当日出荷消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズの発売。危険物の類別非危険物
ホース格納箱放水口消防隊 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚欠品中色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)200×350取付方式シール/ステッカー
消火器用格納箱10型用
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷適合消火器:10型 1本トラスコ品番310-6314材質スチール幅(mm)235質量(kg)3.2高さ(mm)600奥行(mm)170
万年筆 カクノ
パイロット(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から5日以内出荷はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金エコマーク認定認定サイズ(mm)最大Φ16×全長131グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
スティックのり<カクノリ>
コクヨ¥129税込¥1421個当日出荷のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。 色つきなので、塗ったところが一目でわかります。塗ってからしばらく経つと、色は消えます。 引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!材質容器本体・キャップ・エレベータ:PP、つまみ:PE直径(Φmm)24タイプ色つき寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×83
ファブリーズ 芳香消臭剤 玄関用 プレミアム 消臭+自然な香り ホワイトムスクの香り 本体 詰め替え 各種
P&G¥599税込¥6591パック(7mL)当日出荷消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ危険物の類別非危険物
液体のり<カクノリ>
コクヨ¥179税込¥1971個当日出荷のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。 のりがヘッド側にたまり、のりが少なくなってもすぐに使えます。 両側からボタンを押すだけでキャップが外れます。閉めるときは、どの方向からでも閉めることができます。 引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!成分PVAL(ポリビニルアルコール)材質容器本体・中栓:PE、キャップ・ノズル:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×95
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット
中橋製作所¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
KP 菊ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259~税込¥285~1個翌々日出荷から3日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
ホース格納箱 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)100×300取付方式シール/ステッカー
NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット
中橋製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット当日出荷から4日以内出荷日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式
岩崎製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
消火器格納箱
モリタ防災テック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です。仕様格納消火器:10型3本用トラスコ品番410-8206材質スチール幅(mm)615高さ(mm)600奥行(mm)170
角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ
SK11(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
合格のの字曲げツール
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。入数1個
順位調整器 戸じゃくり格納型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
テストリード格納スペース付デジタルマルチメーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、電池(モニタ用)仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)デューティー比レンジ: 0.1~99.9%導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
デルタ 三角のり
セキセイ¥129税込¥1421本(12g)当日出荷面、角を使い塗りたい場所に合わせて塗り幅を変えることができます。用途封筒などの封に便利です。仕様固形スティックのり容量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×27×88主成分PVPアズワン品番65-0421-03
角のみアダプターⅡ
SK11¥1,798税込¥1,9781台当日出荷SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
消火器格納庫
ユニット¥5,398税込¥5,9381台当日出荷工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。用途消火器の収納に。仕様格納消火器:粉末6・10型トラスコ品番115-0277材質スチール質量(kg)3.2色赤種類ボックス型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605
粘度計格納箱
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。収納数4本