カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • トルクドライバー(7)
    • トルクレンチ(2)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~15c(2)
  • 30~80(1)
  • 50~500(1)
  • 50~500c(3)
最小目盛(N・m)
  • 0.1c
  • 0.01(6)
  • 0.02(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(23)
  • 0.2(20)
  • 0.2c(4)
  • 0.25c(2)
  • 0.5(31)
  • 0.5c(5)
  • 1(30)
  • 1.0c(3)
  • 2(25)
  • 2.0c(7)
  • 2.5c(3)
  • 3(4)
  • 5(9)
  • 5.0c(5)
  • 10(16)
  • 20.0c(4)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 精密締付作業(1)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
負荷方向
  • (2)
  • 左右(2)
精度(%)
  • ±1(2)
  • ±3(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(5)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
100~120未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • KANON(中村製作所)(9)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanon」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
微小トルクドライバー KANON(中村製作所)微小トルクドライバーKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)103負荷方向左右主な用途精密締付作業RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
全長(mm)(約)111(ビットなし)RoHS指令(10物質対応)対応
カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノン空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500差込角(mm)6.35全長(mm)202最小目盛(cN・m)0.1トラスコ品番114-4985セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)24バッテリー容量(Ah)3400/3500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)最小読取値 0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。 +ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。 ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。 1,000 データ分のメモリ内蔵。 各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。 上、下限値の設定ができます。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。
精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証)RoHS指令(10物質対応)対応