カテゴリ

  • 作業工具(4)
    • トルクドライバー(3)
    • トルクレンチ(1)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~15c(1)
  • 30~80(1)
  • 50~500(1)
  • 50~500c(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1c
  • 0.01(4)
  • 0.025c(1)
  • 0.05(1)
  • 0.05c(1)
  • 0.1(10)
  • 0.2(8)
  • 0.2c(1)
  • 0.25c(1)
  • 0.5(15)
  • 0.5c(2)
  • 1(10)
  • 1.0c(1)
  • 2(12)
  • 2.0c(1)
  • 2.5c(1)
  • 5(2)
  • 10(4)
主な用途
  • 精密締付作業(1)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
負荷方向
  • (1)
  • 左右(2)
精度(%)
  • ±3(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
100~120未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
  • KANON(中村製作所)(4)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanon」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形空転式トルクドライバー KANON(中村製作所)カノンプリセット形空転式トルクドライバーKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)111主な用途自動車部品・家電製品の組立作業ビット軸径(Φmm)4ビット軸対辺(mm)6.35握り径(Φmm)16.3質量(g)60寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)14.4寸法D3(Φmm)15.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)10.5付属品標準ビット(+)No.0、No.1
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
微小トルクドライバー KANON(中村製作所)微小トルクドライバーKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類プレセット形精度(%)±3全長(mm)103負荷方向左右主な用途精密締付作業RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ表示部別置タイプKANON(中村製作所)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
トルク範囲(N・m[kgf・m])精度保証:50~500差込角(mm)6.35全長(mm)202最小目盛(cN・m)0.1トラスコ品番114-4985セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ電源リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ(付属)精度±1%+1 digit頭部幅(mm)24バッテリー容量(Ah)3400/3500RoHS指令(10物質対応)対応