62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-108 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-125 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)14
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-113 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
870 税込957
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-106 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
870 税込957
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-101 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-112 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
870 税込957
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-111 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
870 税込957
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-145 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)27
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-138 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-123 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-118 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6.5
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-117 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-115 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)13
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-137 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-110 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA141A-147 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)27
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-133 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12.7
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-131 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-128 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-114 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7819-15 ねじサイズR(PT)3/8" タケノコ径(Φmm)10.5
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)9 アズワン品番64-7819-14 ねじサイズR(PT)1/4" タケノコ径(Φmm)9.0
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質ステンレス(SCS13) ねじサイズR(PT)2” エスコ品番EA141A-153 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ外径(Φmm)52
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA141A-148 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)34
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA141A-146 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-143 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)21
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-141 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)19
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-132 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)12
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-130 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-126 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-121 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-120 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-105 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
870 税込957
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)14 アズワン品番64-7819-16 ねじサイズR(PT)1/2" タケノコ径(Φmm)14.0
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7819-13 ねじサイズR(PT)1/8" タケノコ径(Φmm)7.0
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • puradann