いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm)305×305
材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂
色蛍光オレンジ
種類伸縮式、LED付
使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)
LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個
デザインライン入り
LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質PVC、布
寸法(mm)350×350×700
質量(kg)3.2
色赤
種類伸縮式、LED付
電源単3電池×2本(別売)
光源LED
高さ(cm)70
アズワン品番64-7983-02
デザインライン入り
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
仕様【反射テープ】有
エスコ品番EA983FT-2
寸法(mm)385×385×700(H)
質量(kg)2.1
電源単1電池×4本
光源LED球×6灯
電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg)1.9
使用乾電池単一乾電池6本(付属)
電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg)1.9
使用乾電池単一乾電池6本(付属)
電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
色赤白
材質ポリエチレン
質量(kg)1.7
種類LED付
機能点滅、点灯、OFF
消費電力(mA)150
電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)
使用乾電池単一乾電池4本(付属)
LED色赤
LED光源(mcd)22000
点滅数(回/分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)6
デザインライン入り
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。
取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。
カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135
質量(g)約405(LED内照器のみ)
電源単一電池4本
機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅
点灯方式点灯/点滅
LED使用数(個)6
点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日
質量(kg)1.7
機能点滅、点灯、OFF
消費電力(mA)150
電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)
使用乾電池単一乾電池4本(付属)
LED色赤
LED光源(mcd)22000
点滅数(回/分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)6
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。
2時間充電で約15~18時間使用可能。
LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。
簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。
重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。
重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。
用途夜間誘導などに
付属品充電用USBケーブル、専用収納袋
電池使用不可、充電タイプ
収納時寸法(mm)約296×296×H70
バッテリー電圧(V)3.7
使用時寸法(mm)約296×296×H700
バッテリー容量(mAh)2000
アズワン品番65-1844-80
電源仕様リチウム電池
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
色蛍光オレンジ
材質撥水性特殊ポリエステル
質量(g)2200
種類伸縮式、LED付
電源単2乾電池×2本(別売)
伸縮範囲(cm)約8~70
デザインライン入り
発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50
材質(反射板)ガラスビーズ
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
関連キーワード