手の甲から指にクッションを施し、衝撃を軽減させます。、山羊革を使用しており、柔らかく耐摩耗性に優れた、作業性の高い手袋です。、内側がフリース生地で、冬場も温かく快適です。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●ANSI/耐衝撃レベル2●甲部:やぎ革、ポリ塩化ビニル●手のひら部:やぎ革●裏地:ポリエステル●袖部:ポリエステル、ポリウレタン
手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.9
袖口仕様マジック
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D
耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数18
耐切創性X/C
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能耐摩耗性
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.8
袖口仕様マジック
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能耐摩耗性
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.95
袖口仕様マジック
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性の高い素材と反射インクを使用しています。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途。メンテナンス、修理、製造現場、組立作業など。
色蛍光イエロー
仕様ANSI-107適応品
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
入数(双)1
機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。
握りやすくソフトなデザイン設計。
プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護
材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)合成ゴム
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
色ブラック
質量(g)70
規格EN388
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0768
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
手にフィットしワンタッチで刃先を出し入れ可能な、安全スクレイパーです。
付属品替刃4枚付
材質ステンレス
外寸(mm)50×100×H10
EBM品番1418420
1個
¥58
税込¥64
欠品中
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。
手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。
洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど
色ブラウン
材質人工皮革、Armortex
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)(3121XP)
入数(双)1
機能スマホ対応
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
こんなお得な商品も!
クリーンルーム手袋 手のひらコーティング
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング手のひらコート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ネイビー
入数(双)1
機能軽量・通気性
関連キーワード