カテゴリ

  • 制御機器(605)
    • スイッチ(32)
    • 端子台(73)
  • はんだ関連・静電気対策用品(68)
    • 静電気測定器(32)
    • 除電器(静電気除去装置)(35)
  • 食品・飲料(39)
  • 建築金物(36)
  • 卓上消耗品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 照明(8)
  • 清掃用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 介護用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kasuga」の検索結果

855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180消費電力(VA)約1.1使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)除電面積前面中心部より半径250mm放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯入力電源(V)DC12.6~36
イオライザースプレー カスガ(KASUGA)イオライザースプレーカスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション  ACアダプタ カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC) オプション ACアダプタカスガ(KASUGA)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
容量KD-750Bを1台駆動可能質量(g)約270出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置カスガ(KASUGA)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ガンタイプイオナイザ カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から11日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。イオン生成方式高周波コロナ放電式付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV寸法(mm)121×70×22質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル低電位測定器カスガ(KASUGA)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
アズワン品番2-2503-01
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
【レンタル】クーロンメーター カスガ(KASUGA)【レンタル】クーロンメーターカスガ(KASUGA)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能電源単3アルカリ乾電池×2本
【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA)【レンタル】人体電位測定器カスガ(KASUGA)
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
アナログ出力0~±1000mV
ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式カスガ(KASUGA)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
高圧電源とエアーガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
仕様エアー消費量: 30~240L/min(ANR)質量(g)約270オゾン発生量0.02ppm以下使用エアー圧力(MPa)0.05~0.60イオン生成方式高周波コロナ放電式入力電源AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ)放電電極針タングステンサイズ(mm)166×122×34アズワン品番1-9909-22
直流送風式除電器 カスガ(KASUGA)直流送風式除電器カスガ(KASUGA)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式付属品100V用アダプター(電源コード)質量(g)約900電源(V)DC24表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止風速(m/s)1.3~4.6本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
携帯用静電モニタ カスガ(KASUGA)携帯用静電モニタカスガ(KASUGA)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。 帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。 帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲±0.01~±1.10kV仕様帯電電位:±1.00kV質量(g)約200(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(3V)検出方式振動型表面電位センサ本体寸法(mm)127×71×22測定精度±10%+1digitsアナログ出力0~±110mV電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)表示範囲±0.00~±9.99kV使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
イオンジェットノズル(ACアダプター付き) カスガ(KASUGA)イオンジェットノズル(ACアダプター付き)カスガ(KASUGA)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵イオン生成方式交流高周波コロナ放電式質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  放電電極針交換用工具 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 放電電極針交換用工具カスガ(KASUGA)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション  交換用フィルタ カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC) オプション 交換用フィルタカスガ(KASUGA)
4,898税込5,388
1セット(5枚)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 200Vタイプカスガ(KASUGA)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1次電圧200~220V
イオライザー液 カスガ(KASUGA)イオライザー液カスガ(KASUGA)
46,980税込51,678
1缶(18L)
6日以内出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  電源延長ケーブル カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 電源延長ケーブルカスガ(KASUGA)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ケーブル長(m)5
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション  フィルタ付裏面ファンガードユニット カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC) オプション フィルタ付裏面ファンガードユニットカスガ(KASUGA)
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
付属品フィルタ付ファンガードユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ファンタイプイオナイザ(DC) オプション クリーニングブラシ付表面ファンガードユニット カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC) オプション クリーニングブラシ付表面ファンガードユニットカスガ(KASUGA)
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
付属品クリーニングブラシ付ファンガードユニットRoHS指令(10物質対応)対応
直流式送風型 カスガ(KASUGA)直流式送風型カスガ(KASUGA)
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
風量(m3/min)5.3/6.3(可変)仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  交換用放電電極針 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 交換用放電電極針カスガ(KASUGA)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
オーバーヘッドイオナイザー カスガ(KASUGA)オーバーヘッドイオナイザーカスガ(KASUGA)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能イオン生成方式直流コロナ放電式質量(kg)約3.6電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御ファンスピード無段階可変可能消費電流(VA)32警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作オゾン発生量(ppm)0.02以下
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプカスガ(KASUGA)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1次電圧100~110V
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  スパイラルエアチューブ カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション スパイラルエアチューブカスガ(KASUGA)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
全長(mm)約1000最大長(mm)約1600
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプカスガ(KASUGA)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±10V以内(出荷時)ファンスピード無段階可変可能入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針低発塵特殊合金環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
ファンタイプイオナイザ(DC) カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC)カスガ(KASUGA)
72,980税込80,278
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。 ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。 放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。 独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アースオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
クーロンメーター カスガ(KASUGA)クーロンメーターカスガ(KASUGA)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/Φ15×167質量(g)約230(プローブ含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±5%+2カウント以内測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能
ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  吊下げスプリング付スパイラルチューブ カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション 吊下げスプリング付スパイラルチューブカスガ(KASUGA)
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷
適合GH-05U用全長(mm)約1000最大長(mm)約1600
ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型 カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC) 超小型カスガ(KASUGA)
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター質量(g)約510風量(m3/min)0.65風速(m/s)1.31消費電流(mA)220使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02カスガ(KASUGA)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式質量(kg)約8ケーブル長(m)(電源)約2.3オゾン発生量0.02ppm以下消費電流(A)1最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)ファンスピード無段階可変可能入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針ステンレス環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部カスガ(KASUGA)
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。 高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。 高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。 専用高圧電源(594-MR)を使用します。 GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。 GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準) GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)空気消費量(L/min)150~300質量(g)約500種別エアガン部
KSD-1000用ACアダプター カスガ(KASUGA)KSD-1000用ACアダプターカスガ(KASUGA)
4,298税込4,728
1本
9日以内出荷
用途KSD-1000用のACアダプターになります。
ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源 カスガ(KASUGA)ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源カスガ(KASUGA)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。 エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。 エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去種別高電圧電源部質量(kg)約4.8使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式交流コロナ放電式消費電流(VA)約15放電電極針ステンレスオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
KSD-1000用記録計、プリンタ接続ケーブル カスガ(KASUGA)KSD-1000用記録計、プリンタ接続ケーブルカスガ(KASUGA)
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
用途KSD-1001用の記録計、プリンタ接続ケーブルになります。
人体電位測定器 カスガ(KASUGA)人体電位測定器カスガ(KASUGA)
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
...