クリヤーホルダーを手軽にひとまとめ!見出し分類ができ、スリムな背幅で持ち運びにも便利。クリヤーホルダーをまとめて収納。クリヤーホルダーを挟んで簡単にとじる事ができます。閉じた書類を探しやすい。表紙が大きく開くので、クリヤーホルダーをパラパラめくって探す事ができます。スリムな背幅で持ち運び安。書類が少ない時はスリムに!持ち出し時にもかさばりません。移動時などに中身を保護するフラップ付きです。背見出しを記入して案件別に整理。背紙のウラ面は案件ごとに整理ができるタイトル欄付きです。机上ではタイトルを書いて分類整理・インデックスホルダーが付属。市販の「ふせん」で簡単に見出しが付けられるインデックスホルダー<KaTaSu>(ふせんカバー付き)3山1組タイプ(フ-KFN7503T)の1山目が一枚付属しています。
サイズA4
収容数(最大)クリヤーホルダー10枚
付属品見出し付クリアホルダー1枚
材質本体・付属クリヤーホルダー/R-PP
寸法(幅W×高さH)(mm)240×312
背幅(mm)9
市販のふせんでカンタンに見出しに!
カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい!
市販のふせんでカンタン見出し
ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。
ふせんカバー付き
ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。
サイズA4
色透明
厚さ(μm)180
仕切りあり
材質(表紙)R-PP
インデックスあり
クリヤーホルダーを差し込んで簡単にまとめることができる。
書類を探すときは大きく開いてパラパラめくれる。
検索しやすく、持ち運びしやすい。
背見出し紙の裏面はタイトル欄になっており、案件別などに整理できる。
移動時などに中身を保護するフラップ付き。
かさばらないスリムな設計。
書類量に合わせて背幅が変わる。
市販の付箋で簡単に見出しが付けられるインデックスホルダーKaTaSuを1枚付属。
クリヤーホルダーがたっぷり入るワイドサイズ。
サイズA4
仕様替背紙式(クリヤーホルダー1枚にPPC用紙(64g/m2)10枚挿入時)
付属品見出し付きクリヤーホルダー1枚
材質本体・付属クリヤーホルダー:R-PP
背幅(mm)17
最大収納枚数(枚)クリヤーホルダー20
再生材使用率(%)本体(背フィルム除く):R-PP50%、付属クリヤーホルダー:R-PP40%
外寸法(高さH×幅W)(mm)312×257
サイズA4
色透明
厚さ(μm)(R-PPシート)200
材質(表紙)R-PP
持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。
サイズA4-横
材質段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重(kg)5
背幅(mm)102
収納寸法(mm)87
外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
上下可動式の取っ手付きなので、荷物が収納された状態でも持ち運びやすく、ワゴンからの出し入れもしやすいです。書類を左右に仕分けることができます。片面が大きくカットされていて、中身を検索しやすく、出し入れしやすいです。縦置き横置き両方可能です。タイトルを記入したラベルや付箋などを貼り付けやすいガイド付きです。棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付きです。
用途書類の整理・社内での持ち運びに。
材質段ボール(古紙パルプ配合)
幅(mm)102
サイズA4
高さ(mm)260
奥行(mm)317
グリーン購入法適合
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
特性防水、防油、耐震、防塵
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)26.9
適合NH-64(ニチフ 専用工具)
種類防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性防水
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
定格電圧(V)600
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)無酸素銅 C1020
材質(チューブ)高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性防水
L型又はT形レンチとしても使える。
差込角部がスライドするので、ターンが容易。
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)26.9
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
寸法L(mm)37
寸法l(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状S形スリープ
材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ
仕様(捻回数)2
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)9.5
全長200
トラスコ品番307-5672
質量(g)120
ハンドル径(Φmm)9
ヘッド径(Φmm)25
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。
全長(mm)105
質量(g)56.0
差込角(mm)9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)9.5
全長(mm)165
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)120
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エクステンションバーと組み合わせてT型ハンドルとして、ソケットをそのまま差してL型レンチのようにもお使いいただけます。
スライドする部分はバーの中央で止まるようになっているので、T型レンチとして使った時に簡単にセンターからずれてしまう心配もありません。
バーに溝が切ってあるため、力を入れる際にスライドする部分が回ってしまうこともなくお使いいただけます。
また、バーの端までスライドできるのでトルクをかける際に長さを最大限活かしてお使いいただけます。
全長(mm)120
差込角(sq.)6.35[1/4]
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様JIS規格品
寸法d(mm)39
寸法D(Φmm)14
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
状況に応じてヘッド位置を設定し、スピンナーハンドルやT型ハンドルのように使用できます。ヘッドを端に寄せて大きなトルク作業や、ヘッドを中央にしてT型ハンドルとして早回しができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
全長(mm)200
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)250
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用
差込角(mm)12.7
全長(mm)298
トラスコ品番439-6588
材質/仕上クロームバナジューム
質量(g)382
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法L(mm)75
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。
ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
差込角(sq.)6.3
全長120
トラスコ品番373-2827
質量(g)70
ハンドル径(Φmm)7
ヘッド径(Φmm)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタビレーメガネレンチNo.5シリーズと併せて使用します
差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。
トラスコ品番128-2426
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
全長(mm)600
差込角(inch)1"
アズワン品番64-2248-81
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
全長(mm)300
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
アズワン品番64-2248-79
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
全長(mm)250
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
アズワン品番64-2248-78
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
全長(mm)310
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-36
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
寸法L(mm)650
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ