カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(335)
  • 縫製用品(306)
  • 作業工具(302)
  • 厨房用品(184)
  • 接着剤・補修材(143)
  • 清掃用品(116)
  • 電気材料(113)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 卓上消耗品(70)
  • バイク部品(64)
  • 日用品(62)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 医療(60)
  • 農具(44)
  • 建築金物(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 制御機器(34)
  • 防災用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 家電(30)
  • 手袋(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 電動工具(25)
  • 物流用品(22)
  • 事務用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • カー用品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 農業機械(11)
  • テープ(10)
  • 作業服(9)
  • 梱包用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 塗料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 住設機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 機構部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kate」の検索結果

2,494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) SOTO

    ミニテーブル Field Kate(フィールドカイト)

    SOTO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル。軽量化を図る登山者に向けた薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル。脚部やヒンジ構造がシンプルかつ軽量でありながら、アルミ押出材を天板に使用することで強度を保ちつつ、収納サイズの薄さや設置の手間が少なくなるよう開発。脚の着脱などは不要で、全てのパーツが一体式のため部品紛失のリスクなし
    用途ソロキャンプ、アウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル ソロキャンプ 折りたたみテーブル 折りたたみ 軽量 コンパクト 収納材質アルミ、ステンレス、真鍮質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30×20×7、収納時:30×10×1.2
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(10件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
  • バスポンプ KP-104シリーズ 工進

    バスポンプ KP-104シリーズ

    工進(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
  • 水中ポンプ(清水用) ナカトミ

    水中ポンプ(清水用)

    ナカトミ(99件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • 家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所

    家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
    用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
    用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
  • シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    シャッペスパンミシン糸

    フジックス[縫製用品](25件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
    用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
  • ダイモグロッシーテープ9ミリ艶有 ダイモ

    ダイモグロッシーテープ9ミリ艶有

    ダイモ(21件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    テープ幅(mm)9テープ長さ(m)3仕様つやあり
  • Ms. ポンプ プチ2 センタック

    Ms. ポンプ プチ2

    センタック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
    材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
  • 紙粘着テープ H210 ニチバン

    紙粘着テープ H210

    ニチバン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
    テープ長さ(m)18
  • クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白 Clover(クロバー)

    クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白

    Clover(クロバー)(2件のレビュー)
    359税込395
    1パック(150m×2個)
    当日出荷
    普通地用のミシン糸(60番手・150m巻2個入)
    長さ(m)300
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • 15mm用ホースカップリングアッセンブリ セフティー3

    15mm用ホースカップリングアッセンブリ

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
  • エル・ポンプセット センタック

    エル・ポンプセット

    センタック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
    用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。ホワイト区分新品質量(g)約800長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
  • エル・ポンプ センタック

    エル・ポンプ

    センタック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
    用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。ホワイト区分新品質量(g)約600長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
  • メルター フジックス[縫製用品]

    メルター

    フジックス[縫製用品]
    689税込758
    1個(7g)
    当日出荷
    ポケットやアップリケなどずれやすい布を縫う時の仮止めに便利です。本縫い前の仮接着(しつけ)としてご使用下さい。ソーイングのお手伝いメルターは、熱で溶けて接着する糸です。接着力の強い合成樹脂を糸にしたもので、ソーイングの手順を省き、美しい仕上がりをお手伝いする"糸の接着剤"です。
    材質ナイロン100%サイズ2号(330dtex2)長さ(m)約100入数7g(約100m)使用針#9~11
  • 家庭用スパンミシン糸 日本紐釦貿易

    家庭用スパンミシン糸

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(300m×1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャンバスや帆布、デニムなど厚手の生地に向いています。。
    材質ポリエステル糸の長さ(m)300番手30番
  • 15・19mm兼用タケノコ ナカトミ

    15・19mm兼用タケノコ

    ナカトミ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合本体PSP-70NS
  • ハイスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品]

    ハイスパンロックミシン糸

    フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
    用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ長さ(m)1500材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)
  • 風呂ポンプ オンリー湯~ センタック

    風呂ポンプ オンリー湯~

    センタック(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
    用途お風呂の残り湯で節水洗濯最大揚程(m)2付属品アーム、ベース電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
  • 三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE(キャットアイ)

    三角停止表示板デルタサイン(TS規格)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
    用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
    用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40
  • 三角停止板 エーモン

    三角停止板

    エーモン(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
    用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。材質(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP1辺(三角)(mm)450ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×436×116
  • クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 黒 Clover(クロバー)

    クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 黒

    Clover(クロバー)
    359税込395
    1パック(150m×2個)
    当日出荷
    普通地用のミシン糸(60番手・150m巻2個入)
    長さ(m)300
  • 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア センタック

    洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア

    センタック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
    用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。全揚程(m)3吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)仕様自動停止:4.5分質量(kg)0.4電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220電源コード(m)1ポンプコード(m)3
  • レジロンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    レジロンミシン糸

    フジックス[縫製用品](9件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。 ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。 体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
    番手#50材質ナイロン100%伸度(%)30針規格11~14強度(Nm)12.2
  • 国産 透明ミシン糸 斎藤撚糸

    国産 透明ミシン糸

    斎藤撚糸
    319税込351
    1巻(500m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。 透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。 キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。 特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
    用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い材質ナイロン(モノフィラメント)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湯渡り上手Ⅱ センタック

    湯渡り上手Ⅱ

    センタック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
    ホース長さ(m)3付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
  • POMPAホースセット ミツギロン

    POMPAホースセット

    ミツギロン(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    じょうろ

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](80件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
    付属品ハスの実、こし網、ノズル材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
  • CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 寺田ポンプ製作所

    CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm)

    寺田ポンプ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合CSL-100L
  • Ms. ポンプ セット センタック

    Ms. ポンプ セット

    センタック(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。
    材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • POMPA ミツギロン

    POMPA

    ミツギロン
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • 国産 スパン糸 60番 斎藤撚糸

    国産 スパン糸 60番

    斎藤撚糸
    239税込263
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。 使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。 お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
    用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ番手60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスポセッシ(ブルー)滅菌済 004-42234(12CM)1×30P イワツキ

    ディスポセッシ(ブルー)滅菌済 004-42234(12CM)1×30P

    イワツキ
    4,198税込4,618
    1箱
    当日出荷
    滅菌済のディスポピンセットです。単包化により、落下菌による汚染を受けません。
...