93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃)SUS420J2 トラスコ品番360-7496 種別L型 全長(mm)105 質量(g)38 刃長(mm)54 刃幅(mm)20 適合替刃・カッタークラフトナイフL 型、リミテッドCK 刃厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
349 税込384
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

刃幅(mm)17.5 材質(刃)ステンレス 刃厚(mm)0.6 刃長(mm)72 トラスコ品番818-7134 適合本体229B 質量(g)55.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
559 税込615
当日出荷

水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 トラスコ品番495-7431 適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙) 質量(g)28 材質(刃)ハイカーボンステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
249 税込274
当日出荷

マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に 材質(刃)ステンレス 仕様ステンレス刃使用 トラスコ品番754-3077 ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5 刃厚(mm)0.25
1個
179 税込197
当日出荷

自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃! 凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。 さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい! チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター 材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス 質量(g)約26 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス グリーン購入法適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合172B、173B、186B トラスコ品番288-4593 質量(g)11.7 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
349 税込384
当日出荷

小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)18 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番288-4577 質量(g)14.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

186B ロータリー コンパスカッター オルファ 動画あり
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼 付属品替刃2枚 材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 質量(g)54.1 刃厚(mm)0.3 全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2 適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途厚物切り作業用 適合本体NTのL型カッター 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 包装プラケース(吊り下げ式) 刃厚(mm)0.45 材質(刃)ステンレス
1セット(5枚)
499 税込549
当日出荷

材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼 適合172B、173B、186B 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
379 税込417
当日出荷

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2177 適合本体SECUPRO 625 全長(mm)60 質量(g)43 刃厚(mm)0.63 材質(刃)ステンレス
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

オルファキッター
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品専用刃折器 材質【金属部】ステンレス鋼 全長(mm)111 白×黄 材質(本体)ABS樹脂 タイプ左右両用 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(スライダー)ABS/エラストマー樹脂
1個
849 税込934
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター 規格L型 材質(刃)ステンレス鋼 イエロー 仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 トラスコ品番401-3051 材質本体、ホルスター:ABS樹脂 全長(mm)202 摘要オートロック式 質量(g)160 刃厚(mm)0.5 替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒 適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
用途事務・軽作業用 適合本体NTのA型カッター 刃長(mm)80 刃幅(mm)9 包装プラケース(吊り下げ式) 刃厚(mm)0.38 材質(刃)ステンレス
1セット(5枚)
319 税込351
当日出荷

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
適合本体SECUNORM PROFI40 全長(mm)71.2 質量(g)44.5
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずが出にくい特殊波刃加工です。
用途長物の各種断熱材、発砲スチロール等のカットに。 付属品刃部ビニールケース トラスコ品番661-3403 材質柄:ABS樹脂 全長(mm)410 刃長(mm)280 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2231 適合本体SECUNORM 380 全長(mm)109.5 質量(g)71 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2218 適合本体SECUNORM 175 全長(mm)39 質量(g)16.3 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ステンレス
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。刃先はチタンコーティングで切れ味が長く持続します。
適合本体SECUMAX COMBI ,SECUMAX MOBILEX,SECUMAX OPTICUT 全長(mm)43 刃厚(mm)0.3
1パック(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2204 適合本体SECUPRO MARTEGO 全長(mm)26 質量(g)16.8 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1550 材質(刃)ステンレス鋼 適合替刃0.5
1箱(200本)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。 トラスコ品番161-2757 全長(mm)158 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)58.8 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに 材質(刃)ステンレス 仕様ステンレス刃使用 5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート 材質(本体)ABS樹脂 質量(g/本)13 サイズ(mm)88×60×5
1箱(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷

日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2867 全長(mm)260 材質/仕上ステンレス製 質量(g)290 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2758 適合本体SECUMAX 320 全長(mm)26 質量(g)17 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

全長(mm)538 刃長(mm)420 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレススチール
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

オールステンレス製のシノ付カッターです。さびにくいオールステンレス製です。落下防止コード取付穴付です。
用途線材の切断。 全長(mm)約260 質量(g)約290 切断能力(mm)軟鋼線4 材質(刃)ステンレス
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2869 全長(mm)210 材質/仕上ステンレス製 質量(g)230 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状になっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2874 全長(mm)210 材質/仕上ステンレス製 質量(g)230 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2870 全長(mm)260 材質/仕上ステンレス製 質量(g)290 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。 全長(mm)215 質量(g)160
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。 色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。 左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用 仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合 全長(mm)136 材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(g)1750 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス鋼
1セットほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2872 全長(mm)225 材質/仕上ステンレス製 質量(g)260 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

布やフィルムなどを波型にカットできるローリングカッター替刃。Φ28mmのウェーブ刃。
材質(刃)ステンレス 適合本体RO-1P,RO-2P,SK-2P,WA-2P,CL-10000P 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)28×0.30 質量(g/個)5 色(刃)
1個(2枚)
479 税込527
7日以内出荷