カテゴリ

  • 制御機器(136)
  • バイク純正部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-24」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳せん セフティー3

    耳せん

    セフティー3(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(40個)
    当日出荷
    騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
    材質ウレタンオレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
  • コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85% コクヨ

    コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%

    コクヨ
    2,898税込3,188
    1冊(500枚)
    当日出荷
    酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。
    入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90
  • キーボックス 日本緑十字社

    キーボックス

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
    材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチールロックダイヤル式
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角バケツ TRUSCO

    角バケツ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    収納バケットとして、コンパクトに折りたためます。
    材質ポリエステル
  • 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所

    縞鋼板製集水桝用ます蓋

    奥岡製作所(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
    高さ(mm)24.5種類ますぶた
  • 超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア

    超小型日本語ワイヤレスキーボード

    エアリア(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
    寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    10,313税込11,344
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 兼用ビット JOB Master

    兼用ビット

    JOB Master(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途木材の穴あけに。
  • 電柱はしご SWK-BC型 ピカコーポレイション

    電柱はしご SWK-BC型

    ピカコーポレイション
    83,980税込92,378
    1台
    翌日出荷
    電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m
    用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)360(外寸)踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • シームレスパッカー FSC藤原産業

    シームレスパッカー

    FSC藤原産業
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。
  • ペイントマ-カ-中字 むらさき サクラクレパス

    ペイントマ-カ-中字 むらさき

    サクラクレパス
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    黒いものにも色鮮やか。ペイント用のマーカーです
    奥行(mm)15製品質量(g)20縦(mm)142横(mm)15素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維
  • カナホットモイスト 湿熱感覚ホットパック カナケン

    カナホットモイスト 湿熱感覚ホットパック

    カナケン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
    寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730質量(g)約500消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)安全装置本体内蔵サーモスタットアズワン品番7-7220-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000温度設定40℃以上70℃以下(自動調整)時間設定60タイマー(ゼンマイ式)一般的名称家庭用温熱治療器医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • 非常時解錠押ボタン アイホン

    非常時解錠押ボタン

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
    用途マンション向け仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵材質ステンレス形状壁埋込形寸法(mm)120×116×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
  • 32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用) エスコ

    32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

    エスコ(2件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    用途玄関エスコ品番EA951KB-24適合扉厚(mm)32~40
  • カイザーCKシャンク BIG DAISHOWA

    カイザーCKシャンク

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットクランプ エスコ

    フラットクランプ

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    材質焼入鋼
  • KB かさ歯車 KANA(片山チエン)

    KB かさ歯車

    KANA(片山チエン)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルパイプ(注型品) エスコ

    アクリルパイプ(注型品)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
    用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
  • (1KB2-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KB2-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • CKシャンク BIG DAISHOWA

    CKシャンク

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    CKボーリングシステムのベーシックホルダ
  • LEDマーカーKB45  黄 24V 小林総研

    LEDマーカーKB45 黄 24V

    小林総研(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
    定格消費電力(W)0.5機能防錆・防水・防振構造消費電流(mA)20LED黄色広角型LED球
  • (18677)LEDマーカー;KB45ー24V いすゞ自動車

    (18677)LEDマーカー;KB45ー24V

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。
    用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。仕様24V黄色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
  • 粉末培地(分包顆粒) E-Kシリーズ 栄研化学

    粉末培地(分包顆粒) E-Kシリーズ

    栄研化学
    13,980税込15,378
    1箱(20袋)
    8日以内出荷
    水及び食品の大腸菌群検索用。
  • ジェットパワー (9S) MAZDA(マツダ)

    ジェットパワー (9S)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • エンブレム 1KB-2416B-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1KB-2416B-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツクセツト 1KB-24240-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツクセツト 1KB-24240-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,シングルシ-ト 2KB-24711-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シングルシ-ト 2KB-24711-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,タンデムシ-ト 2KB-24751-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,タンデムシ-ト 2KB-24751-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
  • カナホット・モイスト カナケン

    カナホット・モイスト

    カナケン
    49,980税込54,978
    1箱
    9日以内出荷
    冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。
    セット内容スペアカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器松吉医科器械コード23-5139-00医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • グラフィック セット 1KB-24230-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィック セット 1KB-24230-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • タンデムシ-トアセンブリ 2KB-24750-01 YAMAHA(ヤマハ)

    タンデムシ-トアセンブリ 2KB-24750-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • グラフィックセット 1KB-24240-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィックセット 1KB-24240-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • グラフィックセット 1KB-24240-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフィックセット 1KB-24240-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,タンデムシ-ト 2KB-24751-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,タンデムシ-ト 2KB-24751-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク セツト 1KB-24230-01 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク セツト 1KB-24230-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • シートロック アセンブリ 1KB-24780-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シートロック アセンブリ 1KB-24780-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • シングルシ-トアセンブリ 2KB-24710-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シングルシ-トアセンブリ 2KB-24710-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • SUSKB ステンレスかさ歯車 KANA(片山チエン)

    SUSKB ステンレスかさ歯車

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(IDF-KB25THX24/1P) SMC

    I Series(IDF-KB25THX24/1P)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
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
"kb-24" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷