カテゴリ
- 制御機器(184)
- バイク純正部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 自動車純正部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(14)
- INFINEON(8)
- MAZDA(マツダ)(10)
- MICROCHIP(117)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- SMC(11)
- STMicro(23)
- Wieland(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エスコ(3)
- コヅチ(5)
- サンワサプライ(11)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- スバル(5)
- ホンダ(40)
- メディアカバーマーケット(5)
- ライン精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

耳せん
セフティー3(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(40個)当日出荷騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。材質ウレタン色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%
コクヨ¥2,898税込¥3,1881冊(500枚)当日出荷酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90
超小型日本語ワイヤレスキーボード
エアリア(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。寸法(mm)155×89×16.5色ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
キーボックス
日本緑十字社¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチールロックダイヤル式
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。高さ(mm)24.5種類ますぶた
電柱はしご SWK-BC型
ピカコーポレイション¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)360(外寸)踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
シームレスパッカー
FSC藤原産業¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラウンドアンカー・ロックボルト施工に適した製品で、内部にセメントを充填して使用します。グラウトジャケットに比べて高い強度を備えており、しっかりとした保持性能を発揮します。一方で伸縮性は控えめなため、強度重視の施工用途に適しています。
ペイントマ-カ-中字 むらさき
サクラクレパス¥189税込¥2081本3日以内出荷黒いものにも色鮮やか。ペイント用のマーカーです奥行(mm)15製品質量(g)20縦(mm)142横(mm)15素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドまたはポリエステル繊維
カナホットモイスト 湿熱感覚ホットパック
カナケン¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730質量(g)約500消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)安全装置本体内蔵サーモスタットアズワン品番7-7220-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000温度設定40℃以上70℃以下(自動調整)時間設定60タイマー(ゼンマイ式)一般的名称家庭用温熱治療器医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
非常時解錠押ボタン
アイホン¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ用途マンション向け仕様接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵材質ステンレス形状壁埋込形寸法(mm)120×116×15電源電圧(V)DC12(電源アダプタから供給)
KB かさ歯車
KANA(片山チエン)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ(注型品)
エスコ(2件のレビュー)¥4,490~税込¥4,939~1個翌日出荷から7日以内出荷美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
カナホット・モイスト
カナケン¥49,980税込¥54,9781箱9日以内出荷冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。セット内容スペアカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器松吉医科器械コード23-5139-00医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
SUSKB ステンレスかさ歯車
KANA(片山チエン)¥9,398~税込¥10,338~1個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
Sサイレンソーラー24+KB
MTO¥9,398税込¥10,3381台3日以内出荷人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。クリップ式なので色々な所に取り付けられます。用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。付属品3mケーブル2本追加仕様ソーラー式センサー感知材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
プリント合板
クトクマーケティング¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら